Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-2X0,3X22,5

Art.-Nr. 0926302222
EAN 4038898959137
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
DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Kopfdurchmesser (d2)

3,2 mm

Kopfhöhe (k1)

0,45 mm

Länge (l1)

22,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,324 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen