Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-2,5X0,3X3,5

Art.-Nr. 0926302535
EAN 4045727152423
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
DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Kopfdurchmesser (d2)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

0,5 mm

Länge (l1)

3,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,070 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen