Rohrkabelschuh mit Sichtloch
Rohrkabelschuh mit Sichtloch (Handelsüblich)
ROKBLSHH-SICHTLO-CU-(J2N)-M20-70QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2
Für rundgedrückte Sektorleiter
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Flanschloch | M20 |
Drahtdurchmesser (d1) | 12 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 21 mm |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e) | 52 mm |
Hülsenlänge (a) | 21 mm |
Breite (b) | 30 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!