Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Robuste Bambussocken 4er Pack

Bambussocke robust
BAMBUSSOCKEN ROBUST 4ER PACK 39-42
MODYF

Art.-Nr. M451060006
EAN 4251402775416
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
Robuste Bambussocken mit hervorragender Passform. Die komfortable Sohle bietet zusätzlich ein angenehmes Tragegefühl.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Robustes Material
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39-42

Werkstoff

53% Bambus, 45% Polyamid, 2% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

4 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen