Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M8X40

Art.-Nr. 023460840
EAN 4050642144644
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
M8

Länge (l1)

42 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

40 mm

Schaftdurchmesser (d2)

7 mm

Außendurchmesser (d3)

26 mm

Innendurchmesser (d4)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

50 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen