Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 26 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 25 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 7 mm |
Außendurchmesser (d3) | 26 mm |
Innendurchmesser (d4) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 50 kg |