Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M6X20

Art.-Nr. 023460620
EAN 4053479008684
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
M6

Länge (l1)

21 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5,2 mm

Außendurchmesser (d3)

20 mm

Innendurchmesser (d4)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

35 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen