Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
RGSHR--(A2K)-M10X70

Art.-Nr. 023461070
EAN 7319005333314
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
M10

Länge (l1)

72 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

70 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8,9 mm

Außendurchmesser (d3)

31,6 mm

Innendurchmesser (d4)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen