Riffelstab
Riffelstab
STAB-HO-MAHAGONI-14X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Durchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 1000 mm |
Durchmesser x Länge | 14 x 1000 mm |
Werkstoff | Mahagoni |