Riffel-Dübel

Riffeldübel
DBL-HO-BUCHE-1KG-18X120

Art.-Nr. 0907018120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Riffel-Dübel

Art.-Nr. 0907018120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Rotbuche

  • Beidseitig gefast

  • 8–10% Holzfeuchte

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Durchmesser (d1)

18 mm

Länge (l1)

120 mm

Durchmesser x Länge

18 x 120 mm

Anzahl pro kg

50 Stck

Holzfeuchtigkeit min./max.

8-10 %

Werkstoff

Rotbuche

Inhaltsgewicht

5 kg