Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungstuch Tex-Soft

Reinigungstuch Tex-Soft
REINIGTUCH-(TEX-SOFT)-38X42CM-100BL

Art.-Nr. 0899800909
EAN 4056807651965
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
Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge

Hinterlässt keine Kratzspuren, dadurch eignet es sich als Poliertuch



Grobe Lochstruktur für die Beste mechanische Reinigungsleistung



Strapazierfähig und robust


  • Extrem reiß- und nassfest

  • Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar

  • Lösungsmittelbeständig

  • Fusselarm


Textilähnlich und 100 % natürlich


  • 100% Zellwolle

  • Verrottbar

  • Sehr saugfähig

  • Fusselarm


Ohne Chemie und Kunstfasern


  • Wasserstrahlverfestigt

  • Silikonfrei

  • Lebensmittelecht

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für Industrie, Haushalt, Lebensmittelbereiche, Krankenhäuser, etc.

Gebinde

Polybeutel

Ausführung

Zickzack-Faltung

Anzahl Tücher

100 STK

Blattlänge x Blattbreite

42 x 38 cm

Flächengewicht pro m²

62 g

Farbe

Weiß

Blattlänge

42 cm

Blattbreite

38 cm

Werkstoff

Textil

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung

WANDHALT-F.FAPAP

Spenderhalter für Zickzack-Faltreinigungstuch
x 1 St.