Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite
Ratschenringmaulschlüssel beidseitig
RATRGMAULSHSL-9MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem schlanke Ratsche mit Ring- und Maulseite
- Ideal für Verschrauben von Überwurfmuttern z.B. bei Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlagen oder Hydraulik
- Die innovative doppelseitige Ratsche vereinfacht das Arbeiten mit Überwurfverschraubungen an engen, schwer zugänglichen Stellen
- Auf der Ringseite hilft der modifizierte 12-kantige POWERDRIV®-Antrieb, auf der Maulseite ein offenes Ratschensegment
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.
Schlüsselweite (SW) | 9 mm |
Länge (L) | 149 mm |
Mauldicke (a1) | 6,9 mm |
Ringdicke (a2) | 4,3 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 18,7 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 18,8 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 46 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!