Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 4
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 5
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 6
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite - RATRGMAULSHSL-11MM - 7

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite

Ratschenringmaulschlüssel beidseitig
RATRGMAULSHSL-11MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071425911
EAN 4050382596291
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
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Extrem schlanke Ratsche mit Ring- und Maulseite


  • Ideal für Verschrauben von Überwurfmuttern z.B. bei Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlagen oder Hydraulik

  • Die innovative doppelseitige Ratsche vereinfacht das Arbeiten mit Überwurfverschraubungen an engen, schwer zugänglichen Stellen

  • Auf der Ringseite hilft der modifizierte 12-kantige POWERDRIV®-Antrieb, auf der Maulseite ein offenes Ratschensegment

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Länge (L)

165 mm

Mauldicke (a1)

7,7 mm

Ringdicke (a2)

5,1 mm

Maulbreite (außen) (b1)

23,5 mm

Ringaußendurchmesser (d)

21,8 mm

Drehmoment max. (F max.)

72 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig

RATRGMAULSHSL-SORT-6TLG

ZEBRA
Mit innovativen Schraubenschlüsseln mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite.
x 1 St.