Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant mit Seitenabtrieb
T-Griff Schraubendreher IN6KT-Seitenabtrieb
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-3X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt
- Abtrieb: SW ähnlich DIN 911
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Abtrieb | 3 mm |
Länge (L1) | 177 mm |
Länge Seitenabtrieb (B2) | 13 mm |
Griffbreite (T) | 27 mm |
Klingenlänge (L2) | 150 mm |
Klingenlänge Zoll (A) | 6 in |
Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |