Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200 - 1
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200 - 2
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200 - 3

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

T-Griff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X200
ZEBRA

Art.-Nr. 061313108
EAN 4038898781110
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
Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

8 mm

Länge (L1)

235 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

17 mm

Griffbreite (T)

35 mm

Klingenlänge (L2)

200 mm

Klingenlänge Zoll (A)

8 in

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen