Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150 - 1
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150 - 2
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150 - 3

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

T-Griff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150
ZEBRA

Art.-Nr. 061313005
EAN 4038898779834
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
Mit Seitenabtrieb
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

5 mm

Länge (L1)

185 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

17 mm

Griffbreite (T)

35 mm

Klingenlänge (L2)

150 mm

Klingenlänge Zoll (A)

6 in

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen