Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt
Pumpsprühflasche bedruckt, unbefüllt
PUMPSPRFLASH-ROST-OFF-PLUS-LEER-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bruchsicherer, leerer 1 Liter Behälter
- Leichtes Öffnen durch Haptikelemente
Beständigkeitsliste | |||||
Pumpsprüh- flasche | Säurebeständig | Alkalibeständig | Lösemittel- beständig, 360° | ||
Art.-Nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Konzentration | |||||
Säuren | Essigsäure | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Kieselsäure | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxalsäure | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsäure | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Phosphorsäure | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Phthalsäure | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salpetersäure | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Schwefelsäure | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Zitronensäure | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Zitronensäure | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkohole | Amylalkohol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ethanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Methanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Aliphatische Kohlenwasser- stoffe | Propan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Naphtha | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooctan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Dekan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Hexan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Heptan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Pentan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatische Kohlenwasser- stoffe | Benzol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Cyclohexan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cyclohexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naphtalin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluol | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Xylol | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Erdöle und Derivate | Benzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerosin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineralöl | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
White Spirit | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Alkaline und Ketone | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Acetongemisch Lösemittelbasiert | bis 3% Aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammoniak | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Calciumhydroxid | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinöl | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Beständigkeitsangaben
Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet. |
Datenblätter(X)
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Durchmesser | 100 mm |
Höhe | 275 mm |
Geeignet für Wirkstoff | Rostlöser Plus |
Inhalt | 1 l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!