In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
Für das optimale Schleifergebnis. Die Schleifteller sind auf die Anwendung abgestimmt.
Komplett mit Spannmutter
Für staubfreies Arbeiten und optimale Ergebnisse.
Das maximale Leistungspotential der 3M Cubitron Fiberscheiben wird nur durch Einsatz der speziell entwickelten 3M Stützteller erreicht.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW