Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kernbohrtechnik Diamant EL Zubehör

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kernbohrtechnik Diamant EL Zubehör

Präzise bohren in Fliesen und Ziegel – Bohrschablonen von WÜRTH

Präzise Bohrungen in harten Materialien sind immer eine Herausforderung – hier greift man meist zur Bohrkrone , um ein Festsetzen oder Heißlaufen des Bohrers im sehr feinen Bohrmehl zu vermeiden. Wenn das zu bohrende Material zusätzlich noch eine glatte Oberfläche und einen relativ geringen Durchmesser hat, wie es bei Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und Ziegel der Fall ist, dann sind hochwertige Diamant-Bohrkronen gefragt, etwas Erfahrung und nicht zuletzt eine Bohrschablone, die das punktgenaue Bohren erleichtert. WÜRTH hat Bohrschablonen als Zubehör speziell für Fliesenbohrkronen im Sortiment – erfahren Sie mehr über Bohrschablonen von WÜRTH und deren Anwendung.

Die Bohrschablone speziell für Diamant-Fliesenbohrkronen

Diamant-Bohrkronen werden hauptsächlich mit sehr harten Materialien eingesetzt. Dementsprechend wird zum Bohren grundsätzlich ein leistungsstarker Bohrer benötigt. Das Bohren mit hoher Drehzahl erschwert ein punktgenaues Bohren, da die Kernbohrkrone schon beim Aufsetzen auf glatten Oberflächen zu schlagen oder zu vibrieren beginnt. Ein Anzeichnen des Bohrlochs hilft wenig und die erhältlichen Zentrierdorne sind meist eher für Bohrkronen mit größerem Durchmesser geeignet. Eine Bohrschablone erleichtert das Arbeiten auf glasierten Fliesen, hartgebrannten Kacheln, empfindlichem Feinsteinzeug und ähnlichem: Dafür wird die Bohrschablone im richtigen Winkel auf der glatten Oberfläche fixiert und bietet eine Bohrvorlage im passenden Durchmesser. Für alle Nassbohrarbeiten ist die Bohrschablone von WÜRTH mit einem beidseitigen Wasseranschluss ausgestattet – das erspart zusätzliches Hantieren mit dem Schlauch während des Bohrens.

Flexibel und leicht zu handhaben: Bohrkronen-Zubehör von WÜRTH

Mit sieben verschiedenen Zentrierlöchern von 4 mm bis 14 mm Durchmesser deckt die Bohrschablone von WÜRTH die gängigen Dübel-, Schraub- und Klemmbefestigungen im Fliesenbereich ab. Die gummierte Basis und die Einhand-Spannvorrichtung gewährleisten einen sicheren Sitz der Schablone unter anspruchsvollen Bedingungen und auch während der Kühlwasserzufuhr bei Nassbohrarbeiten. Für effektives Bohren sollte die Bohrschablone immer so positioniert werden, dass sich das verwendete Zentrierloch an der tiefsten Stelle der Schablone befindet, um den ausreichenden Zufluss von Kühlwasser über den angeschlossenen Wasserschlauch zu sichern.

WÜRTH Bohrschablonen und weiteres Zubehör für Diamant-Kernbohrtechnik

Seit vielen Jahren versorgt WÜRTH Handwerker und Bauprofis auf der ganzen Welt mit hochwertiger Befestigungstechnik, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen für höchste Ansprüche. Auch im Bereich Diamant-Kernbohrtechnik bietet WÜRTH ein umfangreiches Produktsortiment: Neben verschiedenen Kernbohrmaschinen und passenden Bohrständern finden Sie im Online-Shop von WÜRTH selbstverständlich auch eine große Auswahl Bohrkronen von der Diamant-Bohrkrone über Hammerbohrkronen bis zum Dosensenker für Elektroinstallationsarbeiten. Vielfältiges Zubehör wie Adapter, Bohrkronenaustreiber und Montagesätze erleichtern Ihnen zusätzlich anspruchsvolle Bohraufgaben – bestellen Sie jetzt Ihr Bau- und Montagematerial online bei WÜRTH.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.