Winkelschraubendreher

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Winkelschraubendreher

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Wenn wenig Platz ist: Winkelschraubendreher von Würth

Neben herkömmlichen Schraubendrehern gehören Winkelschraubendreher zu den wichtigsten Utensilien zum Befestigen, Lösen und Ausrichten von Schraubverbindungen: Überall dort, wo der Schraubkopf mit einem geraden Werkzeug nur schwer erreichbar ist, verschaffen Winkelschraubendreher praktische Abhilfe. WÜRTH bietet hochwertige Winkelschraubendreher für alle gängigen Schraubenprofile, so dass Profis auch für komplizierte Einsätze perfekt ausgestattet sind. Lesen Sie mehr über zu den Winkelschraubendrehern von WÜRTH und schauen Sie sich die verschiedenen Ausführungen online an.

Schwer zugängliche Schrauben mit wenig Kraft lösen

Im Möbel- oder Maschinenbau sowie bei Konstruktionsarbeiten aller Art sind immer Schraubendreher gefragt. Neben den klassischen geraden Schraubendrehern haben Profis immer auch ein Sortiment an Winkelschraubendrehern unter ihren Handwerkzeugen. Durch den 90°-Winkel erreicht man mit ihnen nicht nur schwer zugängliche Schrauben, man kann auch die Hebelwirkung zum Lösen von festsitzenden Schrauben nutzen. Ein Sortiment mit den gängigen Schraubenprofilen wie Innensechskant und Innen-TX sollte auf keiner Baustelle fehlen. Selbstverständlich legt WÜRTH großen Wert auf die Materialqualität aller Handwerkzeuge und so halten auch die Winkelschraubendreher von WÜRTH selbst schwierigsten Einsätzen stand.

Praktische Winkelschraubendreher-Sets

Der Vorteil von Winkelschraubendrehern ist ihre kompakte Größe. Die verschiedenen praktischen Sets von WÜRTH finden in jeder Werkzeugtasche Platz und der passende Schraubendreher ist schnell zur Hand. Einige Winkelschraubendreher-Sets von WÜRTH können auch direkt am Werkzeuggürtel getragen werden und bieten noch mehr Komfort auf der Baustelle.

  • Ein praktischer Winkelschraubendreher-Satz am Ring lässt sich nicht nur sehr klein zusammenlegen, der Ring kann auch am Gürtel oder an der Werkzeugtasche befestigt werden: Alle Schraubendreher sind sofort griffbereit, ohne dass ein Werkzeug erst aus der entsprechenden Halterung gezogen werden muss.
  • Ein zusammenklappbarer Winkelschraubendreher-Satz findet in der Hosentasche oder Jackentasche Platz und ist besonders flexibel: Je nachdem, wie der Schraubendreher ausgeklappt wird, kann der sowohl in 180°-Stellung als auch mit 90°-Winkel benutzt werden.
  • Winkelschraubendreher-Sätze im Kunststoffhalter sind meist besonders übersichtlich – die Größen sind auf dem Halter abgebildet, so dass Sie ohne Suchen den richtigen Schraubendreher finden. Für die Werkstatt lassen sich die Schraubendreher in ihrer Halterung auch bequem an einer Magnetschiene befestigen.

Professionelle Handwerkzeuge bei WÜRTH online bestellen

Damit Sie auf der Baustelle und in der Werkstatt niemals in Verlegenheit geraten, finden Sie bei WÜRTH hochwertige Winkelschraubendreher passend zu allen gängigen Schrauben – im praktischen Set, ohne Suchen und Herumprobieren. Kaufen Sie jetzt Ihre Winkelschraubendreher und viele weitere professionelle Handwerkzeuge für Industrie und Handwerk im WÜRTH Online-Shop oder in einer der der WÜRTH Niederlassungen.