Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelmesser Digital

Digitale Winkelmesser sind präzise Messinstrumente, die Winkel elektronisch messen und digital anzeigen. Sie erfassen nicht nur einfache Winkel, sondern auch Neigungen und Gefälle. Unterschieden wird zwischen Ein-Achsen-Winkelmesser für Einfach-Messungen und Zwei-Achsen-Winkelmesser, die simultan in zwei Achsen messen können. Einsatzgebiete finden sich in der Bauindustrie, im Handwerk, im Maschinenbau oder in der Automobilindustrie. Schaftfräser nutzen sie zur Kontrolle von Werkstück-Winkeln, Tischlereien zum exakten Ausmessen von Gehrungen und Konstruktionsbüros für CAD-Zeichnungen. Die digitalen Winkelmesser von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität aus, da sie robust, genau und langlebig sind.

Schnell, übersichtlich und hoch präzise: Digitale Winkelmessgeräte von WÜRTH

Mit Winkelmessern verhält es sich ähnlich wie mit Wasserwaagen : Handwerker und Bauprofis setzen zunehmend auf die digitalen Geräte, weil sie schneller abzulesen sind, präzisere Messwerte liefern und im Optimalfall eine Speicherfunktion haben, sodass sich zuvor gemessene Werte wieder abrufen lassen. WÜRTH bietet digitale Winkelmesser in verschiedenen Ausführungen passend zu den professionellen Ansprüchen von Zimmerern, Trockenbauern, Maurern und anderen Handwerksprofis. Lesen Sie im Folgenden mehr über digitale Winkelmessgeräte von WÜRTH und schauen Sie sich die im WÜRTH Online-Shop verfügbaren Modelle an.

Elektronisches Winkelmessgerät: Digitale Winkelmessung für höchste Ansprüche

Präzise Winkelmessung ist in vielen Bereichen erforderlich – angefangen von Nautik und Kartografie über Mathematik bis hin zur Bau- und Handwerksbranche. Im handwerklichen Bereich sind es vor allem die Zimmerleute, die den Winkelmesser für Gebäude- und Dachkonstruktionen nutzen. Im Hoch- und Tiefbau kommen vor allem Theodolite zur Vermessung von Horizontalrichtungen und Vertikalwinkeln zum Einsatz. Unabhängig von ihrer jeweiligen Bauart verfügen alle digitalen Winkelmesser jeweils über zwei Libellen zum Ausrichten des Messgeräts sowie über mindestens ein Digitaldisplay, auf dem die Messewerte abgelesen werden. Die akkubetriebenen Winkelmessgeräte von WÜRTH sind handlich, haben ein geringes Gewicht und sind überall auf der Baustelle problemlos einsetzbar. Auch die benötigten Batterien finden Sie selbstverständlich im WÜRTH Online-Shop – so stellen Sie sicher, dass Sie immer Ersatzbatterien für Ihr Winkelmessgerät und andere elektronische Messwerkzeuge auf Lager haben.

Hochwertige Winkelmesser für alle Anwendungen auf der Baustelle: WÜRTH

Aus leichtem, stabilem Aluminium gefertigt, sind die digitalen Winkelmessgeräte von WÜRTH speziell für die hohe Beanspruchung auf der Baustelle entwickelt worden. Welcher der verschiedenen Winkelmesser der richtige ist, hängt davon ab, in welchen Bereichen er hauptsächlich genutzt wird:

  • Schenkellänge: Kompakte Messgeräte mit kurzer Schenkellänge passen in die Werkzeugtasche und eignen sich auf für beengte Situationen. Winkelmesser mit längeren Schenkeln erleichtern präzise Messungen an großen Konstruktionsteilen, etwa im Dachstuhlbau.
  • Winkelmessbereich: Digitale Winkelmesser sollten einen Messbereich von mindestens 180 Grad liefern. WÜRTH bietet neben Theodoliten mit 360-Grad-Messfunktion auch digitale Winkelmessgeräte mit einem Messbereich von 0–355 Grad.
  • Messgenauigkeit: Die Messgenauigkeit von professionellen Winkelmessgeräten sollte zwischen 0,1 und 0,3 Grad liegen. Dank der Digitalanzeige werden die Messwerte auf den WÜRTH Winkelmessern jeweils in 0,1-Grad-Schritten angegeben.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Zusatzfunktionen am Winkelmessgerät, die das professionelle Arbeiten auf dem Bau erleichtern. So verfügen einige der digitalen Winkelmesser von WÜRTH über eine automatische Abschaltfunktion, eine Speicherfunktion, die den letzten gemessenen Wert bei Wieder-Einschalten anzeigt oder über eine zuschaltbare Beleuchtung für präzise Messungen bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen. Auch viele weitere elektronische und analoge Messgeräte sowie Messtechnik-Zubehör finden Sie bei WÜRTH – lassen Sie sich von der bewährten Qualität und Produktvielfalt überzeugen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.