Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkoffer

Ein Werkzeugkoffer ist eine mobile Aufbewahrungseinheit, die oft aus Metall oder robustem Kunststoff gefertigt ist und spezielle Fächer oder Schubladen bietet, um verschiedene Hand- und Elektrowerkzeuge sicher und geordnet aufzubewahren. Hochwertige Werkzeugkoffer schützen die Werkzeuge vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub und erleichtern deren Transport. Sie sind für Profis unerlässlich, die auf der Baustelle oder bei Montagearbeiten oft eine Vielzahl von Werkzeugen benötigen. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Werkzeugkoffer in verschiedenen Ausführungen und mit diversen Komponenten, um den individuellen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Die Koffer zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, ausgezeichneten Materialien, sorgfältige Verarbeitung und einer effizienten Aufteilung aus, die es ermöglichen, Werkzeuge sicher und organisiert aufzubewahren und einen reibungslosen Arbeitsablauf zu ermöglichen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer von Würth

Ein gut ausgestatteter Werkzeugkoffer erleichtert jedem Handwerker die Arbeit. Spezielle Werkzeugkisten erleichtern einem Profihandwerker in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag:

  • Sie bringen Ordnung in das Sortiment an Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln, Zangen und anderen Werkzeugen.
  • Werkzeugkoffer erleichtern den Transport der Arbeitsmaterialien. So haben Sie an jedem Arbeitsort das richtige Gerät immer zur Hand.
  • Das Werkzeug wird darin sicher verstaut und nimmt beim Transport keinen Schaden.
  • Langwieriges Suchen nach dem passenden Arbeitsgerät entfällt und die Arbeit kann schnell erledigt werden.

Werkzeugkoffer bestückt von Würth

Werkzeugkoffer oder Werkzeugkisten bekommen Sie natürlich auch als bestückte Modelle im Würth Online-Shop. Diese sind mit Werkzeugen in gewohnter hoher Würth-Qualität gefüllt und abgestimmt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Handwerks.

Die bestückten Werkzeugkoffer wie unseren Schreinerkoffer mit 34 Teilen oder unsere Werkzeugsortimente im Werkzeugkoffer finden Sie entweder in einer unserer Niederlassungen oder in unserem Online-Shop.

Das Werkzeugsortiment mit 37 Teilen liefern wir Ihnen in einem Systemkoffer, der ideal auf den mobilen Einsatz abgestimmt ist. Mit anderen System-Koffern und dem ORSY-Systemen lässt sich dieses Werkzeugsortiment leicht erweitern und individualisieren.

Für alle, die viel unterwegs sind, gibt es die kostenlose Würth App für iOS, Android und Windows-Telefone. Bestellen Sie auf dem Smartphone und holen Sie Ihre Ware in der nächsten Niederlassung ab oder nutzen Sie eine der weiteren praktischen Funktionen wie unsere Hilfen für den richtigen Dübel, Scheibenwischer oder Klebstoff.

Leere Werkzeugkoffer von Würth

Würth führt Werkzeugkoffer und Werkzeugkisten in verschiedenen Materialien. Besonders die Boxen aus leichtem Polypropylen sind beliebt, da sie unbestückt kaum Eigengewicht besitzen.

Noch robuster und langlebiger sind hingegen die Koffer aus eloxiertem Aluminium. Regelmäßiges Reinigen, besonders bei häufigem und starkem Gebrauch, erhöht die Lebensdauer enorm.

Wenn auch Sie nach einem leeren Werkzeugkoffer von Würth suchen, der Ihre vorhandenen Werkzeuge sicher und geordnet transportieren soll, dann schauen Sie doch einfach im Würth Online-Shop nach einem neuen Modell. Hier finden Sie eine Vielzahl unbestückter Werkzeugkoffer:

  • Schreinerkoffer unbestückt
  • Aluminium-Servicekoffer unbestückt
  • Polypropylen-Servicekoffer unbestückt
  • Rollen-Werkzeugkoffer leer
  • Werkzeugtrolley leer
  • Tool-Box Trolley unbestückt

Systemkoffer von Würth

Wenn Sie mehr zur Hand haben müssen als nur Ihre Werkzeuge, dann sind die Systemkoffer von Würth die ideale Lösung zum Transport von Maschinen, Werkzeugen und Kleinteilen aller Art. Mit einem System-Koffer haben Sie ein praktisches und stabiles Ordnungswerkzeug dabei: Sie haben immer alles griffbereit und sind stets auf alles vorbereitet.

System-Koffer von Würth erhalten Sie im Online-Shop in acht Varianten, es gibt zwei Grundgrößen mit jeweils zwei Höhenmaßen. Sie haben dabei die Wahl zwischen einem schwarzen oder einem transparenten Deckel, durch den Sie Kleinteile schon vor dem Öffnen erkennen können.

Die Systemkoffer können mit den ORSY-System individuell angepasst werden. Das flexible Rastermaß der System-Koffer erleichtert die Zusammenstellung der einzelnen System-Boxen und System-Einteilungen in unterschiedlichen Größen oder System-Leersortimente aus dem ORSY-System. Mit den Trennelementen aus dem ORSY-System können große Teile oder Maschinen voneinander getrennt und sicher transportiert und aufbewahrt werden.

Und sollte ein Systemkoffer allein nicht alle benötigten Maschinen und Werkzeuge und Kleinteile aufnehmen, dann können Sie mehrere Systemkoffer mit der integrierten Schienenkontur und Kopplungselemente miteinander verbinden und sicher transportieren. Verschiedene System-Transportmittel ermöglichen Ihnen den mühelosen Ortswechsel mit allen benötigten Arbeitsmaterialien. Auch System-Platten ermöglichen es Ihnen, die System-Koffer zum Beispiel sicher im Auto zu transportieren – entweder mit einer Gurt- oder einer Isofix-Anbindung.

Einige Besonderheiten machen die Systemkoffer zu echten Einsatzpartnern: die Elastomerdichtung hält Regenwasser ab, Beschriftungsfelder für Klebe- oder Einstecketiketten erleichtern die Zuordnung zu einzelnen Personen oder Funktionen und durch die Griffmulden sind die System-Koffer leicht zu öffnen und zu schließen.

Werkzeugkoffer mit Rollen von Würth

Für Handwerker, die viel unterwegs sind, bietet sich ein Werkzeugkoffer mit Rollen an. Lästiges Tragen von einer Arbeitsstelle zur anderen fällt weg. Mit einem rollbaren Werkzeugkoffern von Würth bleiben alle Werkzeuge an ihrem Platz und sind sofort griffbereit. Die Rollkoffer für Werkzeug sind folgendermaßen ausgestattet:

  • große Laufrollen mit Kugellager
  • Teleskop-Ausziehgriff
  • gepolsterte Tragegriffe
  • Zuladung bis 35 kg

Schonen auch Sie Ihren Rücken mit einem Rollkoffer für Ihr Werkzeug aus dem Würth Online-Shop. Gerne beraten wir Sie auch in einer unserer Niederlassungen.

Werkzeugkisten und Werkzeugkästen von Würth

Die Wahl des richtigen Werkzeugkoffers sollte gut überlegt sein. Das Sortiment von Würth bietet die passende Aufbewahrung für verschiedene Ansprüche:

  • Werkzeug-Box
  • Werkzeugkoffer aus Kunststoff, Aluminium oder Polypropylen
  • Rollen-Werkzeugkoffer
  • Werkzeugkasten

Eine Werkzeugbox hingegen ist handlicher als ein Koffer, stellt allerdings auch weniger Platz zur Verfügung. Viele Werkzeugkästen sind mit mindestens einer Trennschale ausgestattet, die das Ordnen von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern und Dübeln ermöglicht.

Spezielle Berufsgruppen stellen besondere Ansprüche an eine Werkzeugkiste. Aber auch hier kann das Sortiment von Würth aushelfen. So sind zum Beispiel Schreiner bei ihrer Arbeit auf eine ganz eigene Art von Werkzeugen angewiesen und müssen diese entsprechend unterbringen. Deshalb finden Sie einen Schreinerkoffer im Onlineangebot, der auf die Bedürfnisse angepasst wurde.

Würth Tool-Box Trolleys

Die beliebten Würth Tool-Box Trolleys erlauben es Ihnen, alle Werkzeuge wie in einem klassischen Werkzeugkasten aufzubewahren. Dabei wiegt die Tool-Box deutlich weniger und hat einen herausnehmbaren Einsatz. Das vielleicht Beste an diesen Tool-Box Trolleys ist jedoch, dass Sie sie einfach rollen können. Mit einem solchen Werkzeugtrolley ist das Schleppen passé: Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Werkzeuge sind durch das belastbare Material des Werkzeugtrolleys ideal geschützt und trotzdem ist immer alles gleich zur Hand und einsatzbereit! Unsere Werkzeugtrolleys sind mit diesen Features ausgestattet:

  • Integrierte V-Nut mit Lineal auf dem Deckel zum Schneiden und Sägen von Materialien
  • Wasserdicht durch integrierte Gummidichtung
  • Große, gummierte Räder
  • Abschließbar durch Vorhängeschloss

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Tool-Box Trolleys, die Sie in einer unserer Niederlassungen eingehend prüfen können. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne

Werkzeugkoffer Zubehör von Würth

In der Kategorie Werkzeugkoffer Zubehör finden Sie Werkzeugtafeln, Trennstege oder Ersatzteile wie Griffe und Schlösser. Auf diese Weise können Sie Ihr Aufbewahrungssystem nach Ihren Wünschen optimieren. Mit so genannten Werkzeugtafeln oder Trennschalen unterteilen Sie den Innenraum und die Werkzeugausstattung kann einfach nach Größen und Funktionen aufgeteilt werden. Gängige Verschleißteile können Sie einfach und unkompliziert austauschen.

Zu unseren beliebtesten Zubehören für Werkzeugkoffer gehören:

  • Schloss für Werkzeugkoffer
  • Ersatzschloss für Werkzeugkoffer
  • Griff für Werkzeugkoffer
  • Rad für Rollen-Werkzeugkoffer
  • Werkzeugtafel

Werkzeugkoffer FAQ

Welche Werkzeugkoffer gibt es von Würth?

Werkzeugkoffer sind ein Muss im Handwerk und für jeden Profi unersetzlich.

Würth bietet auch bestückte Werkzeugkoffer an. Diese sind mit universalen Werkzeugen versehen. Elektro-Werkzeugkoffer sind mit spezifisch angepasstem VDE-Werkzeug verfügbar.

  • Werkzeugkoffer bestückt mit 37, 63, 65 und 93
  • Elektro-Werkzeugkoffer mit 31 und 38 Teilen
  • Werkzeugkoffer für Fahrzeuge mit 16 und 32 Teilen
  • Schreinerkoffer unbestückt
  • Aluminium-Servicekoffer unbestückt
  • Polypropylen-Servicekoffer unbestückt
  • Rollen-Werkzeugkoffer leer
  • Werkzeugtrolley leer
  • Tool-Box Trolley unbestückt

Werkzeugkoffer bestückt oder unbestückt - wie findet man den richtigen Werkzeugkoffer?

Falls Sie bereits eine große Sammlung an Werkzeugen besitzen oder Ihr Werkzeugkoffer beschädigt ist, bietet sich ein leerer Werkzeugkoffer an.

Wenn Sie jedoch wenig Werkzeug besitzen, so ist es sinnvoll, einen bestückten Werkzeugkoffer zu erwerben.

Unsere bestückten Werkzeugkoffer sind bereits an den täglichen und mobilen Bedarf eines jeden Handwerks-Profis angepasst.

Welche Werkzeuge sollte ein guter Werkzeugkoffer enthalten?

Die Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkoffer sollten generell an Ihren Bedarf angepasst sein.

Eine Grundausstattung aus vielfältig nutzbaren Werkzeugen ergibt jedoch Sinn, um auf alle Fälle gut vorbereitet zu sein.

Zur Grundausstattung zählen:

  • Schraubenschlüssel und Winkelschraubendreher in verschiedenen Größen,
  • Schraubendreher und Knarre mit verschiedenen Bits,
  • Maßband / Zollstock
  • Verschiedene Zangen: Seitenschneider, Kombizange und Spitzzange
  • Hammer
  • Sowie ggf. Handsäge, Raspel und Feile

Welches Werkzeugkoffer Zubehör gibt es von Würth?

Würth bietet eine Vielzahl an Werkzeugen für Werkzeugkoffer. Darunter fallen Ersatzteile sowie Zubehör, um Ihr Aufbewahrungssystem zu individualisieren.

  • Schlösser für Werkzeugkoffer
  • Räder für Rollen-Werkzeugkoffer
  • Griffe für Werkzeugkoffer
  • Werkzeugtafeln
  • Trennschalen
  • Trennstege

Welche Vorteile hat ein Systemkoffer von Würth?

Der Systemkoffer von Würth bietet die Möglichkeit, größere Werkzeuge und kleinere Maschinen zu transportieren.

Zusätzlich ist der Systemkoffer durch das Rastermaß individuell anpassbar und kann völlig auf den eigenen Bedarf eingestellt werden.

Ebenfalls können mehrere Systemkoffer miteinander verbunden werden, um den Stauraum zu vergrößern. Auch ist er wasserdicht und bietet Beschriftungsfelder für Etiketten.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.