Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkästen / -kisten

Werkzeugkisten und Werkzeugkästen aus Blech, Stahl oder anderen Metallen erweisen sich aufgrund ihrer robusten und stabilen Bauweise als unverzichtbar für den sicheren Transport und die strukturierte Aufbewahrung von Hand- und Elektrowerkzeugen. Diese Behältnisse sind häufig aufklappbar und bieten durch verschiedene Fächer und Einsätze den Vorteil, dass Werkzeuge übersichtlich und griffbereit arrangiert werden können. Diese Qualitätsprodukte zeichnen sich durch besondere Merkmale aus, etwa durch eine Verarbeitung, die Langlebigkeit garantiert und sich bei Dauereinsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bewährt. Hochwertige Werkzeugkisten von Würth unterstreichen den Anspruch an Qualität, die Profis schätzen, denn sie vereinen Funktionalität mit höchster Materialgüte und Verlässlichkeit.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkzeugkästen / -kisten

Werkzeugkästen von WÜRTH – immer bestens ausgerüstet

Handwerker, die im Außendienst tätig sind, müssen eine Auswahl unterschiedlicher Werkzeuge und Kleinteile immer dabeihaben. Während im Betrieb Lagerregale und Werkstattwagendafür sorgen, dass das passende Equipment auf den ersten Blick gefunden wird, sind transportable Werkzeugkästen die richtige Wahl für unterwegs. WÜRTH bietet ein breites Sortiment an Werkzeugkoffern, -kästen und -taschen, sodass professionelle Handwerker für jeden Einsatz optimal ausgestattet sind. Erfahren Sie mehr über Werkzeugkästen von WÜRTH.

Ideal für unterwegs: Im Werkzeugkasten finden die wichtigen Utensilien Platz

So unterschiedlich wie die einzelnen Arbeitseinsätze, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche der Handwerker an den Werkzeugkasten. Aus diesem Grund bietet WÜRTH seinen Kunden nicht nur eine Auswahl seitenverstärkter Werkzeugtaschen aus Leder oder stabile Taschen aus Nylon , sondern auch praktische Rucksäcke, rollbare Werkzeugkoffer sowie klassische Werkzeugkisten. Wer zum Beispiel auf schmalen Brettern oder auf einer Leiter keinen Platz zum Abstellen eines Koffers hat, kann mit einem Werkzeuggürtel die wichtigsten Werkzeuge mitführen. Vor allem bei Arbeiten in der Höhe ist das auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt.

Vorteile

Werkzeugkisten von WÜRTH werden den Ansprüchen professioneller Handwerker gerecht. Dabei haben Sie nicht nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Designs, sondern können auch hinsichtlich Größe und Aufteilung wählen:

  • Material: Klassische Werkzeugkisten sind in der Regel aus Stahlblech hergestellt und besonders robust und verwindungssteif. Hochwertige Werkzeugrucksäcke aus Nylon sowie Werkzeugtaschen aus biegsamem Leder bieten den Vorteil, dass sie in leerem Zustand platzsparend verstaut werden können.
  • Platzangebot: Im Gegensatz zu einem Werkzeugkoffer, bei dem das enthaltene Werkzeug zum Verstauen geordnet werden muss, können Werkzeuge und Materialien in der Werkzeugkiste auf einfache Art abgelegt werden. Im großen Mittelfach finden auch größere Werkzeuge Platz. In einer Werkzeugtasche können Werkzeuge fest verstaut werden. Verschieden große Einstecktaschen außen und innen bieten die Möglichkeit, die benötigten Utensilien sicher aufzubewahren.
  • Design: Die Wahl der richtigen Werkzeugaufbewahrung ist abhängig von den benötigten Arbeitsutensilien sowie dem individuellen Geschmack. Aus diesem Grund finden Kunden bei WÜRTH hochwertige Werkzeugkästen, -koffer und -taschen, die mit einer ansprechenden Optik sowie mit höchster Qualität überzeugen.

Für mehr Effizienz im Betriebsalltag – Werkzeugaufbewahrung von WÜRTH

Es ist nicht nur eine Frage des Komforts, Werkzeuge und Arbeitsmaterial in einer Werkzeugkiste zu verstauen. Vielmehr ist es eine echte Zeitersparnis, das richtige Equipment immer griffbereit zu haben. Aus diesem Grund sollten Werkzeugkästen in jedem Betrieb zur Grundausstattung gehören. Überzeugen Sie sich von dem breiten Sortiment im Online-Shop und kaufen Sie Ihre Betriebsausrüstung online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen. Bei Fragen zu den Produkten stehen Ihnen die Mitarbeiter vor Ort sowie unter der telefonisch erreichbaren Servicehotline hilfreich zur Seite.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.