In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung
Winkelschraubendreher Innensechskant lange Ausführung
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig
Doppel-Maulschlüssel metrisch mit 2 Schlüsselweiten