Metallfräser für höchste Anforderungen: Walzenstirnfräser von WÜRTH
Viele Fertigungsschritte im modernen Metallbau wären ohne Fräsen undenkbar. Fräser werden immer dann eingesetzt, wenn ein Metallwerkstück flächig bearbeitet werden muss: Je nach Fräserform werden dabei Schafte oder Nuten, Schlitze, konvexe Kurven oder andere Formen aus dem Werkstück gefräst. Der Walzenstirnfräser ist eine besondere Fräserform, die eingesetzt wird, um präzise Ecken und Winkel aus einem Werkstück herauszufräsen. Für die anspruchsvolle Arbeit mit schwer zerspanbaren Werkstoffen sind HSS-Fräser von höchster Qualität gefragt: WÜRTH bietet ein umfangreiches Sortiment an Walzenstirnfräsern, die diesen Anforderungen gerecht werden. Lesen Sie mehr über Walzenstirnfräser von WÜRTH und schauen Sie sich die im Online-Shop verfügbaren Ausführungen an.
Walzenstirnfräser fräsen Winkel und Kanten in ebene Flächen
Walzenstirnfräser sind Aufsteckfräser, die ausschließlich auf Waagerecht-Fräsmaschinen eingesetzt werden. Von der Form des Umfangs und der Schneiden ähnelt der Walzenstirnfräser dem Walzenfräser. Tatsächlich werden beide Fräserarten eingesetzt, um Flächen zu ebnen. Aber anders als der Walzenfräser, der nur zum Umfangsfräsen eingesetzt werden kann, ist ein Walzenstirnfräser sowohl auf dem Umfang als auch auf der Stirnseite mit Schneiden ausgestattet. Daher kann man mit dem Walzenstirnfräser sowohl Flächen planfräsen als auch mit der Stirnseite Ecken oder Winkel aus der Fläche fräsen. Die Walzenstirnfräser von WÜRTH sind Vollmaterialfräser aus Schnellarbeitsstahl (HSS), die selbst härteste Metalloberflächen präzise abtragen und die auch unter schwierigen Bedingungen lange Standzeiten bieten. Alle Walzenstirnfräser sind im WÜRTH Online-Shop und in den WÜRTH Niederlassungen in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern erhältlich.
Walzenstirnfräser in großer Auswahl bei WÜRTH
Bei der Wahl des passenden Walzenstirnfräsers für die Metallbearbeitung kommt es auf die Größe und das Material des zu bearbeitenden Werkstoffes an, ebenso wie auf die verwendete Fräsmaschine. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien zählen dabei:
- Schneidenform: Form und Anzahl der Schneiden bestimmen darüber, welche Metalle mit dem Walzenstirnfräskopf bearbeitet werden können. Während zum Fräsen kurzspanender Metalle ein HSS-Walzenstirnfräser mit normalen Schneiden verwendet wird, empfiehlt sich für schwer zerspanbare Metalle wie Titan ein Walzenstirnfräser, dessen Schneiden mit Spanteilernuten versehen sind.
- Fräsermaterial/Materiallegierung: Walzenstirnfräser von WÜRTH sind aus HSS-Stahl gefertigt und entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen mit verschiedenen Legierungen versehen, z. B. Titannitrit (TiN ) oder Titanaluminiumnitrid (TiAlN ), wodurch die Verschleißfestigkeit und die Performance der Fräser gesteigert werden.
- Links- oder rechtsläufige Schneiden: Die Walzenstirnfräser vom WÜRTH verfügen größtenteils über rechtsläufige Schneiden. Die Unterscheidung ist wichtig, da durch die hohe Belastung beim Fräsen starke Axialkräfte entstehen, die einen falsch aufgesteckten Fräser von der Fräsmaschine ziehen könnten.
Präzises Fräsen ist eine Aufgabe für Profis, und für jeden Bearbeitungsschritt gibt es bei WÜRTH den passenden Fräser. Damit Sie zuverlässig das richtige Werkzeug im WÜRTH Sortiment finden, sind die Material- und Produkteigenschaften sowie geltende Normen der Walzenstirnfräser jeweils detailliert in den Produktbeschreibungen aufgeführt.