Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbinder Möbelbau

Möbelverbinder sind essenzielle Beschläge, die der festen oder lösbaren Verbindung von Möbelteilen dienen. Korpusverbinder ermöglichen das Zusammensetzen von Schrankkörpern, während Holzverbinder im Möbelbau für Stabilität in Holzkonstruktionen sorgen. Bettbeschläge spezialisieren sich auf die Montage von Bettgestellen. Exzenterverbinder und Plattenverbinder finden Anwendung in der flächenbündigen Verbindung von Plattenmaterialien. Sie werden für die Montage und den Transport von Möbelstücken benötigt und sind elementar für die Gesamtstabilität und Langlebigkeit des Möbelstücks. Hochwertige Möbelverbinder von Würth zeichnen sich durch präzise Verarbeitung und Materialqualität aus, die Langlebigkeit und eine dauerhaft zuverlässige Verbindungsleistung gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Verbinder Möbelbau