Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbandtasche Kombi DIN 13164:2022
Verbandtasche Kombi DIN 13164:2022 - 1
Verbandtasche Kombi DIN 13164:2022 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbandtasche Kombi DIN 13164:2022

Platzsparende Kfz-Kombitasche mit Verbandsstoff-Füllung nach DIN 13164:2022 und Euro-Warndreieck
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
Lieferumfang:


  • 2 Gesichtsmasken Typ I DIN EN 14683

  • 1 Heftpflasterspule DIN 13 019 - A; 5x 2,5cm

  • 1 Pflastersortiment 14 - teilig, DIN 13 019

  • 2 Hautreinigungstücher

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – K

  • 2 Verbandpäckchen DIN 13 151 – M

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13 151 – G

  • 1 Verbandtuch DIN 13 152 – A

  • 3 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 8 ZW/BW 8cm x 4m

  • 2 Fixierbinde DIN 61 631 - MB - 6 ZW/BW 6cm x 4m

  • 3 Kompresse 100 x 100 mm; 1x2 Stk.; Papier nach DIN 58953 – 2

  • 1 Dreiecktuch DIN 13 168 - D

  • 1 Schere DIN 58 279 - A 145

  • 1 Rettungsdecke gold/silber 1600 x 2100 mm

  • 4 Handschuhe aus Venyl, aus PVC, nahtlos, groß

  • 1 Erste Hilfe Broschüre 6-sprachig

  • 1 Inhaltsverzeichnis


Tasche aus hochwertigem Nylonmaterial mit wasserabweisender Beschichtung und 3-seitig umlaufendem Reißverschluss

Hinweis

Inhalt nach DIN 13164:2022 plus Euro-Warndreieck