Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig
VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 7-teilig

Bestehend aus fünf Schlitz- und zwei Kreuzschlitzschraubendrehern.
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
  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)

  • Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert

  • Abtrieb Längsschlitz: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Abtrieb Kreuzschlitz: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900