Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester

  • Flächengewicht pro m²: 230 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 12 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.13 m / nach EN ISO 12572
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 210 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 210 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 310 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 360 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 50 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -20 °C / nach EN 1109

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Rollenbreite Fläche Anzahl Rollen pro Palette Anzahl VE
Preis/VE
0681001037
Mit Selbstklebestreifen 1,5 m 75 m² 20 Stck
75 m2
0681001089
Ohne Selbstklebestreifen 3 m 150 m² 10 Stck
150 m2
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
Die WÜTOP Thermo ND Plus ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit Spezialbeschichtung zur Direktauflage auf der Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildachkonstruktionen.



Perforationssicher nach ETA-17/0206


Selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung auf druckfester Unterlage (geprüft am Fraunhofer Institut für Bauphysik).



Technologie


Polyestervlies mit Spezialbeschichtung



Sicherheit


Polyester ist ein extrem witterungsbeständiges Material, bietet hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und ist temperaturbeständig bis +120°C. Die Spezialbeschichtung ist rutschhemmend und lässt sich sicher verkleben.



Zeit- und Kostenersparnis


Enorme Zeit- und Kostenersparnis durch selbstständiges Dichtverhalten bei Durchnagelung. Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (SK).



Speziell für Schiefer


Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0206



UDB-A/ USB-A


Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A



Perforationssicher nach ETA-17/0206


Gemäß Prüfzeugnis der TU Berlin sowie Prüfberichte Nr.P-06-186-2015 und P-06-187-2015 des Fraunhofer-Institut für Bauphysik – jeweils in Anlehnung an DIN EN 13111; 2001-08 – ist das Produkt als perforationssicher (Nageldicht) und schlagregensicher im Sinne dieser Prüfberichte einzustufen. Hinweis: Bei den Prüfberichten P-6-186-2015 (ohne Nageldichtband) und P-6-187/2015 (mit Nageldichtband) wurden beide Systeme geprüft. Es ist eine ausreichende Dichtigkeit der Durchnagelungen der Wütop Thermo ND Plus nachgewiesen. Folgende konstruktive Bedingungen sind einzuhalten:


  • Konterlatten (30/50) mit min. 3,1x90 Nägel (glatt) oder 2,8x80 (Rille) befestigen

  • Trockene Konterlatten verbauen. (S10, <20M%)

  • Keine Tackerklammern in der Fläche der Bahn, alternativ können diese Tackerstellen mit einem geeigneten Klebeband nachträglich abgedichtet werden.

In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.