Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unkrautfolie, Gartenbau

Interessante Produkte in Landwirtschaftsprodukte

Permanente Unkrautbekämpfung mit Unkrautfolien von WÜRTH

Das Beseitigen von wildwachsenden Pflanzen und Gräsern gehört zu den Standardaufgaben im Garten- und Landschaftsbau: Sei es in den Fugen gepflasterter Flächen, auf Zierbeeten in Parks und öffentlichen Grünflächen oder an der Gehwegkante. Das Entfernen der Wildpflanzen ist zeitaufwändig, und abgeflämmtes oder mit dem Freischneider gemähtes Unkraut ist oft nach kurzer Zeit wieder da. Daher greifen viele Garten- und Landschafsbauer mittlerweile zu Unkrautfolien als umweltfreundliche, geräuschlose und langfristig effektive Methode der Unkrautbekämpfung. Auch bei WÜRTH finden Sie hochwertige Unkrautfolien für den Garten- und Landschaftsbau: Hier erfahren Sie mehr über Unkrautfolien und deren Eigenschaften.

Unkrautvlies als Untergrund für Beete und Pflasterarbeiten

Unkrautfolien sind in der Regel stabile, wasser- und luftdurchlässige Kunststofffolien, die wahlweise unbedeckt oder unter einer Schicht Erde oder Mulch auf Beeten und Grünflächen aufgebracht werden. Dort, wo die Beetpflanzen gesetzt werden, schneidet man einen Kreuzschnitt in die Folie – alle anderen Stellen sind abgedeckt, sodass keimende Unkrautsamen nicht durch die Folie an die Oberfläche stoßen können. Dieses Prinzip funktioniert auch bei Pflaster- und Steinlegearbeiten. Allerdings muss hier bedacht werden, dass die Unkrautsamen, die zwischen Gehwegplatten etc. wachsen, nicht aus dem Boden kommen, sondern von oben auf die Flächen fallen. Dennoch kann der Einsatz einer Unkrautfolie auch unter Pflasterarbeiten sinnvoll sein, insbesondere, wenn noch Wurzelwerk im Boden vorhanden ist. Das Unkrautvlies im Sortiment von WÜRTH aus hochdichtem Polyethylen eignet sich für alle Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau und ist unkompliziert zu verarbeiten.

Langlebige Unkrautfolien für den Garten- und Landschaftsbau – WÜRTH

Insbesondere im Bereich von Beeten und Grünflächen ist es wichtig, dass die Unkrautfolie das Wachstum von Wildpflanzen hemmt und gleichzeitig ausreichend Wasser, Luft und Nährstoffe für die Beetpflanzen durchlässt. So werden auch ein Feuchtigkeitsstau und mögliche Schimmelbildung im Beet verhindert. Die robusten Unkrautfolien von WÜRTH bieten eine Lebensdauer von rund vier Jahren und eignen sich damit auch für Zierbeete mit Stauden und Strauchpflanzen sowie für Steingärten. Im WÜRTH Online-Shop können Sie die Folien als Rollenware in verschiedenen Breiten bestellen – für passgenaue Folienbahnen ohne aufwendiges Zuschneiden oder Verkleben.

WÜRTH: Professionelle Gartenpflege und Landwirtschaftsbedarf

Neben robusten Abdeckfolien für die Gartenpflege bietet WÜRTH auch hochwertige Gartengeräte und Gartenmaschinen , die für die gelegentliche Pflege des Betriebsgrundstücks ebenso gut geeignet sind wie für den professionellen Garten- und Landschaftsbau. Auch für den landwirtschaftlichen Bereich bietet WÜRTH ein umfangreiches Produktsortiment, darunter Zäune , Reinigungsmittel für Ställe und Betriebsräume sowie Stall- und Tierdesinfektionsmittel gemäß EU-Richtlinien.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.