Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschlösser

Türschlösser sind mechanische Einrichtungen zur Sicherung von Türen. Sie bestehen in der Regel aus einem Schließzylinder und einem Riegel, der mit einem Schlüssel betätigt wird. Es gibt verschiedene Arten von Türschlössern, darunter Einsteckschlösser, Profilzylinderschlösser und Kastenschlösser. Hochwertige Türschlösser verbessern den Einbruchschutz, indem sie sich durch komplexe Schließmechanismen oder eine besonders robuste Bauweise gegen manipulatives Öffnen schützen. Türschlösser von Würth sorgen durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität sowie die präzise Mechanik für besondere Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Türschlösser

Türschlösser von Würth

Im Online-Shop von Würth finden Sie hochwertige Türschlösser für die Renovierung, Sanierung oder dem Neubau. Welches Einsteckschloss das richtige ist, hängt zum großen Teil von der Bauart bzw. dem Material der Tür ab. Für die Türen von Badezimmern und Schiebetüren benötigen Sie andere Türschlösser als für die Haustür. Hier wollen viele Kunden eine Schließanlage oder ein Smart-Lock-System einbauen. Darüber hinaus benötigen Sie für eine Massivholz-Haustür ein Einsteckschloss mit anderen Abmessungen als für eine leichte Zimmertür mit Vollspaneinlage. Für Türen aus Metall oder Kunststoff, die in Profilbauweise gefertigt werden, benötigen Sie ein Rohrrahmenschloss, das Sie ebenfalls in vielen Ausführungen im Online-Shop von Würth erhalten.

Panikschlösser und Feuerschutzschlösser

Die Einsteckschlösser mit Panikverschlüssen nach DIN EN 1125 sind für die Öffnung nach Innen oder nach Außen geeignet. Sie garantieren, dass ein Gebäude jederzeit durch die Tür verlassen werden kann, ohne dass das Schloss betätigt werden muss. Ein Schlüssel wird also nur für das Hereinkommen benötigt. Die Panikschlösser und Feuerschutzschlösser finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Einsteckschloss FH 19
  • Einsteckschloss FH 20
  • Einsteckschloss FH 30
  • Einsteckschloss FH 61
  • Panikeinsteckschloss Rohrrahmen 02

Türschlösser mit Mehrfachverriegelung für Haustüren

Türschlösser für Objekttüren (öffentliche Gebäude) und Haustürschlösser sind eher mit einem Zylinderschloss ausgestattet und sind wechselschließend – mit dem Drehen des Schlüssels lässt sich auch die Falle zurückziehen. Türschlösser für Behörden zählen meist zur Klasse 4 und haben unter anderem einen verlängerten Riegel für erhöhte Einbruchsicherheit. Die folgenden Haustürschlösser und Türschlösser für Objekttüren finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
  • Mehrfachverriegelung mit 2 Automatik-Fallen
  • Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
  • Mehrfachverriegelung mit 4 V-Zapfen
  • Mehrfachverriegelung mit 4 Bolzen
  • Mehrfachverriegelung ENEO CC, elektromagnetisch
  • Mehrfachverriegelung ENEO A, elektromagnetisch

Einsteckschlösser von Würth

Wenn Sie Türschlösser brauchen, die mehr Sicherheit geben als der Riegel eines Gartentors, dann finden Sie bei Würth für jede Tür und jedes Schloss eine Lösung. Die Einsteckschlösser im Würth Online-Shop werden jeweils passend auf rechts öffnende oder links öffnende Türen gefertigt: DIN-R (rechts) Schlösser für Türen, bei denen die Scharniere auf der rechten Seite der Tür sichtbar sind, DIN-L (links) Schlösser für Türen, bei denen man die Scharniere auf der linken Seite sieht. Türschlösser von Würth sind in der Regel in beiden Varianten erhältlich.

Einsteckschlösser werden in fünf Klassen unterteilt, die jeweils Aufschluss über die Maße und die Schließkraft eines Türschlosses geben. Auch im Online-Shop von Würth dienen die Türschlossklassen als Empfehlung für die Verwendung des Türschlosses.

  • Klasse 1: Schlösser für leichte Innentüren
  • Klasse 2: Schlösser für Innentüren
  • Klasse 3: Schlösser für Wohnungstüren und Objekttüren
  • Klasse 4: Zylinderschlösser für Objekttüren mit Einbruchhemmung
  • Klasse 5: Zylinderschlösser für Objekttüren mit hoher Einbruchhemmung

Einsteckschlösser für Haustüren

Wollen Sie ein Türschloss erneuern oder austauschen, dann sollten Sie immer beachten, um welche Art von Gebäude es sich handelt. Öffentliche Gebäude und Behörden stellen andere Ansprüche an ein Türschloss als ein Privathaushalt. Türschlösser von Würth sind in der Regel in beiden Varianten erhältlich und finden Sie in folgenden Ausprägungen:

  • Haustür-Einsteckschloss HT28
  • Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
  • Mehrfachverriegelung mit 2 Automatik-Fallen
  • Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
  • Mehrfachverriegelung mit 4 V-Zapfen
  • Mehrfachverriegelung mit 4 Bolzen

Einsteckschlösser für Zimmertüren

Zimmertüren der Klassen 1 und 2 haben meist ein einfaches Buntbart-Schloss und sind verschiedenschließend, d. h. mit dem Schlüssel lässt sich die Falle nicht zurückziehen. Für die das einfache Buntbartschloss erhalten Sie im Online-Shop auch Ersatzschlüssel. Für die folgenden Zimmerarten finden Sie passende Einsteckschlösser im Würth Online-Shop:

  • Einsteckschloss für Zimmertür
  • Einsteckschloss für Zimmertür mit Flüsterfunktion

Einsteckschlösser für Schiebetüren

Auch wenn der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise des Einsteckschlosses immer gleich ist, gibt es viele Varianten, die bei der Wahl des passenden Türschlosses berücksichtigt werden sollten. So sind die Einsteckschlösser für Schiebetüren aus dem Online-Shop von Würth genau auf diese spezielle Funktion angepasst:

  • Schiebetür-Einsteckschloss mit Springgriff und Stulp rund
  • Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel Stulp rund
  • Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel Stulp kantig

Einsteckschlösser für Bad & WC

Die Einsteckschlösser für Bad und WC aus dem Online-Shop von Würth erhalten Sie für eine rechten oder linken Türanschlag. Alle Einsteckschlösser erfüllen die DIN-Norm 18251-1 und sind allesamt Bundbartschlösser. Im Online-Shop finden Sie folgende Einsteckschlösser zu Badezimmertüren und WC-Türen:

  • Einsteckschloss Klasse 1 für Bad und WC
  • Einsteckschloss Klasse 2 für Bad und WC mit Flüsterfunktion
  • Einsteckschloss für Objekttür Klasse 3 für Bad und WC

Einsteckschlösser für Rohrrahmen

Für Türen aus Rohrrahmen sollten Sie immer passende Einsteckschlösser verwenden. Für Kunststofftüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren und Aluminiumtüren eigenen sich die Einsteckschlösser für Rohrrahmen der Klasse 3. Im Online-Shop von Würth finden Sie diese Einsteckschlösser für Rohrrahmen:

  • Rohrrahmen-Einsteckschloss
  • Rohrrahmen-Einsteckschloss mit anpassbarem Stulp
  • Rohrrahmen-Einsteckschloss mit Panikfunktion

Elektrische Türschlösser und Türschlossantriebe

Gerade für öffentliche Gebäude, Büros und Haustüren von Wohnhäusern sind elektrische Türschlösser und elektrische Türschlossantriebe unverzichtbar, um Besuchern öffnen zu können. Immer mehr private Haushalte setzen dabei auch auf Lösungen wie Smart-Lock und Smart-Home. Folgende Varianten von elektrischen Türöffnern und Türschlossantrieben bietet der Online-Shop von Würth:

  • Türöffner elektrisch Typ S
  • Türöffner elektrisch Typ SA
  • Türöffner elektrisch Typ R
  • Türöffner elektrisch Typ RA
  • Türschlossantrieb mit Bluetooth
  • Türschlossantrieb mit Funk

Schließbleche, Türhaken und Zubehör für Türschlösser

Würth bietet neben hochwertigen Türschlössern auch vielfältiges Zubehör für Türschlösser sowie Mehrfachfachverriegelungen und elektrische Türöffner, mit denen Sie jedes Türschloss nach Bedarf nachrüsten können. Ob es nun darum geht, mit einem Lappenschließblech die Tür zu schützen oder die Tür mit einem Zahlencode anstatt eines Schlüssels zu öffnen: Der Würth Online-Shop bietet eine reiche Auswahl an Türschloss-Zubehör:

  • Türhaken
  • Schließbleche
  • Winkelschließbleche
  • Lappenschließbleche
  • Türschlossantriebe

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.