Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Türschließer
Interessante Produkte in Beschläge

Türschließer nutzen, statt offene Türen zu riskieren

In fast jedem Betrieb sind Türschließer vorzufinden. Sobald Räumlichkeiten wie in einer Werkstatt von mehreren Personen genutzt werden, sind Türschließer nicht nur praktisch, sondern notwendig. Sie sorgen dafür, dass die Türen automatisch schließen und nicht ungewollt offen bleiben. Eine offene Tür birgt gewisse Risiken. Erfahren Sie mehr über die Vorteile und entdecken Sie das Sortiment und das passende Zubehör von WÜRTH.

Türschließer im Rahmen der Sicherheit von WÜRTH

Türen sollten in einem Betriebsgebäude nie offen stehen bleiben. Das hat viele Gründe:

  • Sicherheit: Eine offene Tür ist ein Sicherheitsrisiko. Lagern Maschinen und Werkzeuge bei Ihnen, sollten Außentüren immer geschlossen bleiben. Es droht sonst ein Diebstahl.
  • Brandschutz: Auch beim Thema Brandschutz spielen Türen eine wichtige Rolle. Sie sind unter Umständen sogar gesetzlich dazu verpflichtet, Türschließer einzubauen, um die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.
  • Energie: Bleiben Türen offen, kann die Wärme im Winter leicht entweichen. Heizen Sie die Räumlichkeiten, kostet Sie das Energie und Geld.
  • Lärm: In einer Werkstatt geht es auch mal lauter zu. Stehen die Türen offen, kann das andere Arbeiten im Gebäude oder die Nachbarn stören. Eine geschlossene Tür dämmt den Schall und verringert die Lautstärke.

Ob die Türen offen stehen oder dank des Türschließers immer geschlossen bleiben, ist also nicht nur eine Frage der persönlichen Vorlieben. Sie sollten deshalb abwägen, inwiefern einer der genannten Gründe eine Rolle in Ihrem Betrieb spielt. Türschließer von WÜRTH bieten eine sichere Schließung.

Dank Feststellanlage mit Rauchmelder immer auf der sicheren Seite

Türschließer sind im Rahmen des Brandschutzes an entsprechender Stelle gesetzlich vorgeschrieben. Vielleicht bevorzugen Sie aber, gerade im Sommer, die Möglichkeit offener Türen. Hierfür gibt es sogenannte Feststellanlagen. Damit der Brandschutz dennoch eingehalten wird, sind Feststellanlagen meist mit Rauchmeldern ausgestattet, die ein Schließen im Brandfall automatisch einleiten. Eine solche Feststellanlage können Sie als Gesamtpaket bei WÜRTH kaufen. Auch die Einzelteile wie den Handtaster, Magneten, Ankerplatten und Prüfgase finden Sie im Sortiment. Ob offene oder geschlossene Türen, mit den passenden Produkten können Sie das jederzeit neu entscheiden.

Zubehör und Türschließer online bei WÜRTH kaufen

Türschließer gibt es mit Gleitschienen und Scherengestängen. Ein Luxus moderner Türschließer ist die Anpassung der Schließgeschwindigkeit, der Schließverzögerung und des Endschlags. So können Sie bestimmen, wie genau Ihre Türen schließen. Funktionalität und Zuverlässigkeit stehen bei aller Flexibilität aber an erster Stelle. Für Türen mit zwei Flügeln gibt es zudem Hilfsmittel für die Schließfolgeregelung. Ein Verkanten der beiden Flügel und damit das unvollständige Schließen wird so verhindert. Im Onlineshop oder in den Filialen vor Ort finden Sie alles, was die Türen Ihres Betriebs noch sicherer und zuverlässiger macht.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.