Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türfeststeller

Ein Türfeststeller ist eine Vorrichtung, welche dazu dient, eine Tür in einer bestimmten Position festzuhalten. Dies kann durch einen Riegel oder eine Klemme geschehen. Türfeststeller finden ihren Einsatz in Industrie und Handwerk, beispielsweise in Werkstätten, Lagern oder Fertigungshallen. Sie ermöglichen eine einfachere Durchführung von Arbeitsprozessen oder beugen Unfällen durch plötzlich zuschlagende Türen vor. Qualität ist hierbei entscheidend, um eine zuverlässige Funktion und hohe Sicherheit zu gewährleisten. Die hochwertigen Türfeststeller von Würth zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit sowie Robustheit aus und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Erleichtern Transport- und Arbeitswege: Türfeststeller von WÜRTH

Nicht immer bleibt eine geöffnete Tür auch offen stehen: Selbstschließende Türen, wie sie in vielen öffentlichen Gebäuden, aber auch in Lagerräumen und Betriebsräumen eingebaut sind, können Arbeits- und Transportwege erschweren und belasten im Zweifelsfall auch Kollegen oder Kunden, die immer wieder die Tür öffnen müssen. Ein Türfeststeller setzt selbstschließende Türen nach Bedarf fest und schont nicht nur die Nerven, sondern auch die Tür selbst vor Schäden durch Transporte. WÜRTH bietet hochwertige Türfeststeller mit verschiedenen Funktionsmechanismen – hier lesen Sie mehr über Türfeststeller und ihre Ausführungen.

Türmagneten und Türfeststeller für selbstschließende Türen

Türen sind in vielen verschiedenen Größen- und Gewichtsklassen erhältlich und werden unter unterschiedlichen Raumbedingungen montiert. Dementsprechend sind auch Türfeststeller bei WÜRTH in verschiedenen Funktionsweisen, Materialien und Ausführungen erhältlich. Zu den häufigsten Varianten zählen:

  • Magnetischer Türfeststeller: Dieser Feststeller wird am Boden moniert und dient oft gleichermaßen als Feststeller und als Schutz für die hinter der Tür liegende Wand. Ein starker Magnet greift bei Kontakt mit dem Metalltürblatt und hält die Tür geöffnet, bis sie durch kräftiges Ziehen von Hand wieder vom Magneten gelöst wird.
  • Fanghaken-Feststeller: Dieser Feststeller wird in etwa an der gleichen Stelle montiert wie der Magnet-Feststeller. Bei Kontakt mit dem Türblatt rastet dieses im Fanghaken ein und bleibt geöffnet, bis der Haken manuell gelöst wird. Fanghaken-Feststeller von WÜRTH halten schwerere Türen (bis 120 kg) als die üblichen magnetischen Feststeller und lassen sich bei Bedarf deaktivieren.
  • Feststeller mit Fußbetätigung: Der Tritt-Feststeller wird nicht am Boden, sondern direkt am Türblatt montiert. Durch Treten auf den Befestigungsmechanismus fährt eine Arretierbremse aus, der die Tür in jeder beliebigen Position fixiert. Das macht diese Feststeller besonders flexibel.

Hochwertige Türfeststeller für Büro- und Lagerraumtüren – online bei WÜRTH

Welcher Türfeststeller sich für eine Tür eignet, hängt natürlich auch von Ihren Vorlieben ab. Für einen funktionierenden Feststellmechanismus sind aber vor allem Material und Leistung des Türfeststellers von Bedeutung:

  • Material: Die Türfeststeller von WÜRTH bestehen je nach Funktionsweise aus Zinkdruckguss oder aus Edelstahl mit robusten Hartgummi- und Kunststoffelementen.
  • Türgewicht: Bodenmontierte Magnetfeststeller eignen sich für Türen bis ca. 70 kg, ein Fanghaken-Feststeller hält bis zu 120 kg Gewicht in Position. Die Tragkraft der jeweiligen Modelle von WÜRTH finden Sie in der Produktbeschreibung im Online-Shop und im WÜRTH Produktkatalog.
  • Türposition: Steht eine Türzarge im 90°-Winkel zur anschließenden Wand, bietet sich ein bodenmontierter Feststeller an; bei Türen, die im 180°-Winkel öffnen, ist ein Tritt-Feststeller geeignet.

WÜRTH bietet Türfeststeller für die unterschiedlichsten Ansprüche – schauen Sie sich jetzt das Produktsortiment an.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.