Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trockenstaubsauger TSS 7-L BASIC
Kompakter und leichter Trockensauger mit ergonomischem Tragegurt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Mobilität und Flexibilität
Dank dem ergonomischen Tragegurt und dem sehr geringen Gewicht kann der Sauger bequem getragen werden. Längere Distanzen oder Treppen sind somit mühelos zu überwinden.
Zertifiziert für die Staubklasse L
Geeignet für Stäube mit max. Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte) > 1 mg/m3.
Maximale Saugleistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch
Aufgrund der optimierten Luftführung erzielt der Sauger eine sehr hohe Saugleistung.
Minimiertes Unfallrisiko
Das 7,5 lange Gummi-Netzkabel kann einfach und sauber um den Kabelhaken gehängt werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!