Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennscheiben

Trennscheiben und Flexscheiben sind Werkzeuge, die in der Industrie und im Handwerk eingesetzt werden, um Materialien wie Metall, Stein oder Kunststoffe zu schneiden und zu trennen. Trennscheiben sind dünne Schleifwerkzeuge, die aus einer stabilen Trägerscheibe und Schleifkorn bestehen. Flexscheiben sind dünnere Schleifwerkzeuge, die aus Fasern und Bindemitteln hergestellt werden. Trennscheiben werden beispielsweise in der Metall- und Schweißtechnik, Kfz-Mechanik und Ausrüstung von Rohrleitungen eingesetzt. Flexscheiben hingegen finden Verwendung in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Kanten und beim Entfernen von Farben und Beschichtungen. Würth bietet Trenn- und Flexscheiben in hoher Qualität an, die eine lange Lebensdauer sowie hohe Schneidleistung aufweisen. Die Produkte werden regelmäßig geprüft und optimiert, um den Anforderungen der Industrie und des Handwerks gerecht zu werden.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Trennscheiben

Hochwertige Trennscheiben und Flexscheiben für verschiedene Materialien

Ein Trennschleifer kommt immer dann zum Einsatz, wenn Materialstücke sauber und gerade abgetrennt werden sollen. Das können Abschnitte von Metallrohren oder Steinplatten sein, aber auch Schnitte in Karosseriebleche oder Stahlbleche. Dabei schneidet die Flex nicht im eigentlichen Sinne, sondern schleift das Material in gerader Linie durch.

Entscheidend für den Erfolg solcher Arbeiten ist die richtige Trennscheibe für das zu bearbeitende Material. Trennscheiben aus hochwertigem Material machen beim Flexen einen deutlichen Unterschied. Zum einen schaffen die hochwertigeren Scheiben saubere, gratarme Schnittkanten, zum anderen haben sie bei richtiger Handhabung eine längere Standzeit. So bleibt Ihnen ein häufiges Wechseln der Trennscheibe erspart und Sie können Ihre Arbeiten zügig und effektiv ausführen.

Man sollte übrigens nicht Trennscheiben mit Schruppscheiben verwechseln. Trennscheiben sind für das Trennen von Materialien gefertigt, Schruppscheiben sind für das Schruppschleifen gedacht.

Trennscheiben für Metall

Die gebundene Trennscheibe Speed für Alu/NE-Metalle aus dem Würth Online-Shop ist speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sonstige Nichteisen-Metalle wie z.B. Kupfer, Messing oder Bronze. Mit ihr lassen sich dünnwandige Rohre und Profile (z.B. Fensterprofile), dünne Bleche, Dachabdeckungen oder Dachrinnen besonders präzise trennen.

Trennscheiben für Stahl, Edelstahl & Aluminium

Für das Trennen von Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium finden Sie in Würth Online-Shop ebenfalls hochwertige gebundene Trennscheiben. Hervorragend für die Verwendung mit Stahl geeignet sind folgende Trennscheiben:

  • Trennscheibe für Stahl
  • Trennscheibe Speed für Stahl
  • Trennscheibe Longlife für Stahl
  • Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
  • Trennscheibe Ceraline Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Für das Bearbeiten von Edelstahl finden Sie in Würth Online-Shop folgende gebundene Trennscheiben:

  • Trennscheibe für Edelstahl
  • Trennscheibe für Edelstahl Speed plus
  • Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
  • Trennscheibe Ceraline Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Für das Trennen von Angüssen, Vollmaterialien, Rohren, Profilen, Blechen und anderen Werkstücken aus Aluminium, Alu-Legierungen und sonstigen NE-Metallen wie z.B. Kupfer, Messing, Bronze etc. sind folgende Trennscheiben aus dem Würth Online-Shop besonders gut geeignet:

  • Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle
  • Trennscheibe Speed für Alu/NE-Metalle

Trennscheiben für Stein & Feinsteinzeug

Für das Trennen von Stein finden Sie im Würth Online-Shop hauptsächlich hochwertige Diamanttrennscheiben mit guter Standzeit. Für den Trocken- und Nassschnitt von Verbundpflastersteinen, weichen Klinkersteinen und Kalksandstein sind unter anderem folgende Diamanttrennscheiben sehr gut geeignet:

  • Diamanttrennscheibe Baustelle segmentiert
  • Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS Plus
  • Diamanttrennscheibe Baustelle geschlossen

Auch für das Trennen von Feinsteinzeug finden Sie im Würth Online-Shop hervorragend geeignete Diamanttrennscheiben. Folgende Modelle sind dafür besonders gut geeignet:

  • Diamanttrennscheibe Speed Fliese
  • Diamanttrennscheibe Fliesen Hart Speed Turbo (für sehr hart gebranntes Feinsteinzeug)

Für punktgenaues Arbeiten und feine Schnitte in Feinsteinzeug (z.B. keramische Fliesen) sind Diamantscheiben in der Größe 125 mm von besonderem Vorteil. Alle Varianten der Diamantscheiben eignen sich hervorragend für den Trocken- und Nassschnitt von Feinsteinzeug.

Neben den Diamanttrennscheiben für den Einsatz mit Stein ist auch die gebundene Trennscheibe Longlife hervorragend geeignet für das Trennen von Platten, Ziegeln, Rohren, anderen Werkstücken aus Stein, Naturstein, Kunststein, Kalksandstein, Beton/armiertem Beton.

Diamanttrennscheiben für den Nassschnitt

Um die Entstehung von Staub zu vermeiden, welcher Lungenkrankheiten auslösen kann, sollte man Fliesen, Beton, Granit, Ziegel u. a. Materialien, die sonst eine hohe Staubbildung hätten, mit einem Nassschnitt trennen. Zudem wird das Schneideblatt durch den Nassschnitt gekühlt. Bei Würth finden Sie hochwertige Diamant-Trennscheiben, die für den Nassschnitt hervorragend geeignet sind. Bitte achten Sie auf den Produktseiten darauf, welche unserer Diamanttrennscheiben sich dafür eignen.

Die wichtigsten Arten von Trennscheiben für den professionellen Einsatz

Bei Würth finden Sie für jedes Material und jeden Einsatz genau die richtige Trennscheibe. Aber alle unsere Trennscheiben – Diamanttrennscheiben, kunstharzgebundene Trennscheiben oder hartmetallbestückte Trennscheiben – sind aus hochwertigem Material gefertigt und in allen gängigen Größen erhältlich.

Professionelle Diamanttrennscheiben für harte Werkstoffe

Diamant-Trennscheiben sind in erster Linie für den Einsatz mit harten Werkstoffen – Naturstein, Beton, Asphalt, Ziegelstein, Feinsteinzeug und Granit – geeignet. Die Diamanttrennscheibe BSL Metall aus dem Würth Online-Shop ist aber für Stahlmaterialien, Gusseisen und Kunststoffe optimiert und auch für NE-Metalle gut geeignet.

Die Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX ermöglicht durch ihre spezielle Segmentform eine extrem hohe Standzeit und eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit. Sie ist für den Einsatz mit sowohl harten als auch weichen Materialien im Hoch- bzw. Tiefbau geeignet. Die Diamanttrennscheibe Longlife & Speed 3D extreme bietet aufgrund neuartiger 3D-Technologie für alle Baugewerke hervorragende Schneideigenschaften.

Gebundene Trennscheiben von Würth – kraftvoll und langlebig

Anders als Diamant-Trennscheiben, die je nach Einsatzbereich mit Vollrand, Turborand oder segmentiertem Rand erhältlich sind, haben kunstharzgebundene Trennscheiben immer einen Vollrand. Hier ist vor allem die Stärke der Scheibe und ihre Ausführung entscheidend für die Verwendung der Trennscheibe.

Die dünnen Speed Trennscheiben von Würth (0,8 mm–1,6 mm) werden z.B. für dünnwandige Rohre oder dünne Bleche eingesetzt, da sie diese Materialien in kurzer Zeit präzise durchtrennen. Für massive Werkstoffe wie Stahlbauteile bietet Würth verschiedene Longlife Trennscheiben von bis zu 4 mm an, die eine hohe Seitenstabilität und damit sicheres, gerades Trennen gewährleisten.

Viele gebundene Trennscheiben von Würth sind wahlweise in gerader oder gekröpfter Ausführung erhältlich. Gekröpfte Trennscheiben bieten sich immer dann an, wenn ein Materialstück bündig abgetrennt werden soll, z.B. ein Rohr, das aus der Wand ragt, oder ein Treppenlauf. Bei einer geraden Trennscheibe würde hier die Spindelmutter des Trennschleifers auf der Wand aufliegen. Die erhältlichen Durchmesser und Ausführungen aller Trennscheiben finden Sie in einer Übersicht in der jeweiligen Produktbeschreibung im Würth Online-Shop.

Hartmetallbestückte Trennscheiben für schnelle Schnitte mit dem Winkelschleifer

Die hartmetallbestückten Trennscheiben von Würth bestehen aus Hartmetallgranulat, welches speziell für diese Trennscheiben entwickelt wurde. Sie sind besonders langlebig und ermöglichen durch ihre besondere Konstruktion eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s. Sie sind ideal für die Anwendung mit Holz, Spanplatten, Sperrholz, Gipsfaserplatten und Kunststoff. Für Elektriker, Schreiner und Sanitär-Experten sind diese Scheiben bei Bau- und Renovationsarbeiten vielfältig einsetzbar.

Variable Durchmesser: Die passenden Trennscheiben für jeden Winkelschleifer

Trennscheiben mit einem Durchmesser von 125 mm und Trennscheiben mit einem Durchmesser von 230 mm sind am meisten verbreitet. Wenn das Material, welches Sie schneiden möchten, relativ dünn und weich ist, sind Trennscheiben mit einem Durchmesser von 125 mm die richtige Wahl.

Profis, die größere Schneidarbeiten zu verrichten haben, sollten in der Regel auf die großen Trennscheiben mit einem Durchmesser von 230 mm zurückgreifen. Im Würth Online-Shop finden Sie Diamanttrennscheiben, kunstharzgebundene Trennscheiben und hartmetallbestückte Trennscheiben sowohl in diesen als auch in vielen weiteren Größen (je nach Modell zum Beispiel 50 mm, 60 mm, 115 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm oder 180 mm).

Flexscheiben von Würth für jede Anwendung

Die Anwendungsgebiete der verschiedenen Trennscheiben beziehungsweise Flexscheiben sind vielfältig. In der Regel ist die Beschaffenheit des zu bearbeitenden Materials ein maßgeblicher Faktor für die Wahl der richtigen Trennscheibe.

Grundsätzlich sind kunstharzgebundene Trennscheiben eher für Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet. Diamanttrennscheiben werden eher für die Arbeit mit Beton, Stein, Feinsteinzeug und ähnliche Materialien verwendet. Da aber fast jede Trennscheibe individuelle Eigenschaften besitzt, haben wir auf den Produktseiten detailliert die Materialien aufgelistet, für die sich die jeweilige Trennscheibe am besten eignet.

Werkzeuge & Werkzeugzubehör von Würth

Für Ihre eigene Sicherheit sollten Sie bei allen Arbeiten mit dem Trennschleifer oder mit dem Winkelschleifer unbedingt Schutzhandschuhe und eine hochwertige Schutzbrille bzw. Schutzhaube tragen. Würth bietet neben Werkzeugen, Befestigungstechnik und Baumaterialien auch ein großes Sortiment an Arbeitsschutz-Produkten – bestellen Sie Ihre Schutzkleidung gleich mit, wenn Sie die passenden Trennscheiben online bei Würth bestellen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.