In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
16 Artikel mit 42 Ausführungen gefunden
Für LED-Leuchten 12V
Einbau-Trafo, nur für Zwischendecken geeignet
Für EBL-350-7
Für EBL-350-6
LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
LED-Trafo 12V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung
Für EBL-350-5
LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67
LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung per Funk oder Zigbee
Mit ansteckbaren 6- bzw. 8-fach-Leuchtenverteiler mit oder ohne Funksteuerung
LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
LED-Einbauleuchte EHW 13 zum Einlassen
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen