Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tellerfedern

Tellerfedern sind flache Scheibenfedern aus Stahl, die meist für längere Federwege und kleinere Kraftübertragungen verwendet werden. Diese Federtypen haben eine konkave Form und sind vorwiegend aus hochwertigem Federstahl oder Edelstahl gefertigt. Tellerfedern werden in verschiedenen Branchen, wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Elektrotechnik eingesetzt. Sie dienen beispielsweise als Distanz-, Dämpfungs- oder Sicherheitsfeder. Im Würth Online-Shop finden Sie Tellerfedern in diversen Größen und Materialien. Zum Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen sind Tellerfedern von Würth mit einem Außendurchmesser von 6 bis 358 mm erhältlich.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Tellerfedern

Tellerfedern für Anwendungen mit hoher Belastung

Die Tellerfedern von Würth sind aus hochwertigen Materialien wie phosphatiertem Federstahl oder Edelstahl A2 gefertigt und lassen sich zuverlässig z.B. in industriellen Maschinen oder Fahrzeugen einsetzen. Dank ihrer konkaven Form bieten Tellerfedern eine hohe Tragfähigkeit und eine außergewöhnliche Belastbarkeit, die auch extremen Bedingungen standhält.

Tellerfedern von Würth haben zudem eine hohe Federkraft, also die Kraft, die eine Feder aufbringt, wenn sie aufgrund einer äußeren Kraft ausgelenkt wird. Auslenken bedeutet, dass ein Gegenstand oder Körper von seiner ursprünglichen Position oder Form abweicht, indem er verschoben oder verbogen wird.

Unsere Tellerfedern sind in allen gängigen Größen erhältlich. Wählen Sie jetzt im Würth Online-Shop die passenden Tellerfedern aus und sichern Sie sich eine zuverlässige Lösung für Ihre Anwendungen mit hoher Belastung!

Eigenschaften und Funktionen der Tellerfedern

Tellerfedern, auch bekannt als Scheibenfedern, Federscheiben oder Belleville-Federn, sind mechanische Bauteile, die in verschiedenen Anwendungen – z.B. in industriellen Maschinen oder beim Autobau – eingesetzt werden. Bei geringem Raumbedarf haben sie eine hohe Belastbarkeit. Sie können hohe Kräfte übertragen und sind daher in der Lage, starke axiale und radiale Kräfte auszugleichen.

Tellerfedern werden oft übereinandergestapelt, um die die Belastbarkeit der Feder noch zu erhöhen. Durch den Bau von gleichsinnig geschichteten Federpaketen kann die Federkraft, bei wechselsinnig geschichteten Federsäulen der Federweg vervielfacht werden. Der Federweg ist der Abstand, den eine Feder zurücklegt, wenn sie durch eine äußere Kraft ausgelenkt wird.

Tellerfedern werden häufig in der Automobilindustrie eingesetzt, z.B. als Kupplungsdruckfedern oder als Federelemente in Stoßdämpfern. In der Medizintechnik werden sie z.B. als Federelemente in chirurgischen Instrumenten verwendet. In der Luftfahrtindustrie dienen sie z.B. als Federelemente in den Fahrwerken von Flugzeugen.

Tellerfedern nach DIN 2093 / EN 16983

Die Tellerfedern aus dem Würth Online Shop entsprechen der europaweit gültigen Norm EN 16983. Diese stellt sicher, dass die Tellerfedern ordnungsgemäß funktionieren und Werkstoffe sowie Herstellungsprozesse höchsten Ansprüchen genügen. Ebenfalls stellt die EN 16983 hohe Anforderungen an Grenzabmaße, Federkrafttoleranzen sowie die zulässige Relaxation und Lebensdauer von Tellerfedern, je nachdem, wie stark sie beansprucht werden. Bis 2017 war die DIN 2093 die in Deutschland für Tellerfedern gültige Norm. DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch die EN 16983 mit identischem technischem Inhalt ersetzt.

Tellerfeder nach WN 436 für Kugellager aus Federstahl

Die Tellerfeder WN 436 aus dem Würth Online-Shop ist aus hochwertigem blankem Federstahl gefertigt und eignet sich ideal für die Anwendung in Kugellagern. Dort hält sie die axiale Vorspannung zwischen den Kugeln und dem Innen- und Außenring des Lagers aufrecht. So werden die Kugeln fest in ihren Positionen gehalten und eine reibungslose und zuverlässige Rotation des Lagers gewährleistet.

Die Tellerfeder WN 436 ist auch als geschlitzte Variante erhältlich. Die Variante ohne Schlitz eignet sich sehr gut für Anwendungen mit geringeren Belastungen oder geringer Beweglichkeit. Die geschlitzte Tellerfeder WN 436 hält aber sogar höchsten Belastungen stand und federt dabei zuverlässig. Die Schlitze machen die Tellerfedern flexibler und sorgen dafür, dass sie sich bei Belastung leichter verformen können. Geschlitzte Tellerfedern bieten daher eine höhere Federkonstante und können größere Lasten und Bewegungen aufnehmen als nicht-geschlitzte Tellerfedern. Geschlitzte Tellerfedern werden in Kombination mit Kugellagern unter anderem oft in Industriemaschinen eingesetzt, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren, die während des Betriebs auftreten können – zum Beispiel in Getrieben, Pressen, Werkzeugmaschinen und Förderbändern.

Weitere Maschinenelemente und andere Federn von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie nicht nur die passenden Tellerfedern für Ihren Einsatz. Wir führen auch zahlreiche weitere Maschinenelemente und Federn – alle aus hochwertigen Materialien gefertigt und in allen gängigen Größen erhältlich. Unter anderem bieten wir folgende Maschinenelemente an:

Zudem finden Sie bei Würth folgende Feder-Varianten:

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.