Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stopfen

Stopfen und Gummistopfen sind vielseitige Bauteile, die in vielen Branchen zum Einsatz kommen. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Öffnungen abzudichten, zu verschließen oder gegen Durchfluss zu sichern. Industriell finden sie Verwendung in der Elektrotechnik, Chemie, Pharmazie und im Maschinenbau. Handwerklich werden sie in der Sanitärtechnik, im Heizungs- und Klimabau sowie in der Elektroinstallation eingesetzt. Es gibt unterschiedliche Arten von Stopfen und Gummistopfen wie Verschluss-, Lamellen-, Schraub-, Kegel- und Griffstopfen. Die Stopfen und Gummistopfen von Würth weisen eine präzise Passgenauigkeit auf und bieten dank ihrer robusten Ausführung eine lange Nutzungsdauer. Damit sind sie äußerst zuverlässig und unverzichtbar in der professionellen Anwendung.

Sortierung

Beliebte Produkte

Stopfen von WÜRTH

Ganz gleich, ob Profilrohre, Bohrungen, Gewinde, Gehäuseöffnungen oder Sacklöcher: bei vielen Arbeitsprozessen auf dem Bau oder in der Werkstatt liegen Öffnungen im Material vor. Diese müssen häufig geschützt werden. Andernfalls droht Schmutz einzudringen oder Flüssigkeit auszutreten. Dagegen helfen Stopfen. Diese gibt es in unzähligen Variationen, Größen und Materialien. Nur so kann jedes Loch, das Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit begegnet, auch fachgerecht gestopft werden. Entdecken Sie das Angebot von WÜRTH und erfahren Sie mehr über den Gebrauch von Stopfen.

Die verschiedenen Stopfen im Sortiment

Auch wenn das Grundprinzip des Stopfens immer das Gleiche ist, so gibt es doch verschiedene Ausführungen dieses praktischen Hilfsmittels.

  • Lamellenstopfen: Lamellenstopfen überzeugen mit einem stabilen Presssitz durch die angebrachten Lamellen. Es gibt sie sowohl für quadratische Profilrohre als auch für Rundrohre.
  • Verschlussstopfen: Die Verschlussstopfen eignen sich vor allem für kleinere Öffnungen wie Innengewinde oder Bohrungen, in besonderen Ausführungen zudem für das Abdecken versenkter Innensechskantschrauben oder das Abdichten von Steckkupplungen.
  • Schraubstopfen: Die Schraubstopfen passen auf metrische Gewinde oder Zollgewinde und können mit einem Schraubendreher angebracht werden.
  • Griffstopfen: Die Griffstopfen sind besonders einfach in der Handhabung und können schnell und sicher am Griff in die entsprechende Öffnung hineingesteckt oder herausgezogen werden. Das spart vor allem Zeit bei Öffnungen, die nur temporär geschlossen oder regelmäßig geöffnet werden müssen.
  • Kegelstopfen: Die Kegelstopfen sind für erhöhte Beanspruchungen gemacht und funktionieren auch bei erhöhten Temperaturen zuverlässig.
  • Flanschabdeckungsstopfen: Die Flanschabdeckungsstopfen sind besonders flach und schützen die Dichtleiste einer Flanscharmatur.

Innerhalb jeder Stopfenkategorie gibt es zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Formen, Gewinden und weiteren Spezifizierungen. Jedes Modell wiederum kann in unterschiedlichen Höhen, Durchmessern und Einstecktiefen erworben werden. Das Sortiment von WÜRTH bietet Ihnen im Bereich der Stopfen eine breite Auswahl. Hier finden auch Sie die Stopfen, die Sie für Ihren Betrieb brauchen.

Weitere Verschlussstopfen und Abdeckkappen bei WÜRTH online kaufen

Das Sortiment von WÜRTH bietet Ihnen noch weitere Produkte zum Abdecken und Verschließen von Öffnungen und Schrauben. Speziell für die Abdeckung von Schrauben gibt es für alle gängigen Modelle Abdeckkappen, die gefährlich hervorstehende oder optisch zu versteckende Schraubenköpfe verschwinden lassen. Weiterhin können Schutzkappen und –hülsen für ganz verschiedene Zwecke – vom Wellenende bis zum Schlauchanschluss – genauso wie Verschlussschrauben für Kunststoff aus flexiblem Polyethylen erworben werden. Mit dem Angebot von WÜRTH bleibt keine Öffnung ungeschützt. Alle vorgestellten Produkte und viele weitere Hilfsmittel für den täglichen Einsatz in Ihrem Betrieb können Sie sich in einer Filiale bei Ihnen in der Nähe ansehen oder direkt hier im Shop kaufen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.