Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stockschraube

Stockschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Befestigung von Gegenständen an Wänden oder Decken verwendet werden. Sie bestehen aus einem langen, robusten Stab mit einem metrischen Gewinde an einem Ende und einem Holzgewinde am anderen Ende. Einige Stockschrauben besitzen auch zwei metrische Gewinde. Je nach Anwendungszweck sind sie in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Stockschrauben finden vor allem in der Befestigungstechnik Anwendung, beispielsweise beim Anbringen von Rohrschellen oder Halterungen. Im Online-Shop von Würth finden Sie eine Auswahl hochwertiger Stockschrauben, die sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit auszeichnen und sich besonders für den professionellen Einsatz eignen.

Stockschrauben von Würth

Üblicherweise kommen Stockschrauben im Sanitärbereich, zum Beispiel bei der Anbringung von Waschbecken, zum Einsatz. Das gewöhnliche Schraubengewinde wird mit einem Dübel in der Wand verankert und das Waschbecken angebracht. Mit Muttern, die auf das metrische Gewinde gedreht werden, wird das Becken fixiert. Auch bei anderen Vorwandelementen, Klimaanlagen, Solaranlagen und vielen weiteren Gelegenheiten sind Stockschrauben das empfohlene Hilfsmittel. Stockschrauben erleichtern vor allem die Demontage von Objekten um ein Vielfaches. Während bei anderen Schraubenarten die Schraube komplett herausgedreht werden muss, muss bei der Stockschraube einfach nur die Mutter gelöst werden und die Wand wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Stockschraube durch ein Sechskant-Teil zwischen den Gewinden auf engstem Raum und von der Seite mit einem Schraubenschlüssel eindrehen lässt. Das spart Ihnen Zeit und Nerven bei der Montage. Darüber hinaus sorgt eine Stockschraube auch für eine besonders ästhetische Wandanbringung, da sie komplett in Wand und Arbeitsstück verschwindet.

Verwenden Sie Stockschrauben für Montagen im Außenbereich, sollten Sie Schrauben aus Edelstahl verwenden. Für den Innenbereich reichen Stockschrauben aus verzinktem Material. Die zugehörigen Scheiben und Muttern sollten im gleichen Material gewählt werden, um frühzeitigen Verschleiß durch Korrosion oder ähnliches zu vermeiden. Das Außengewinde der Stockschraube muss hierbei mit dem Innengewinde der Mutter zusammenpassen. Die Stockschrauben von Würth gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich im Werkstoff, in der Gewindelänge oder in der Gewindeart unterscheiden. So finden Sie im Onlineshop Stockschrauben in folgenden Materialien:

  • Stockschraube Stahl verzinkt
  • Stockschraube verzinkter Stahl, 4.8
  • Stockschraube Edelstahl

Stockschrauben M8

Die Bezeichnung M8 beschreibt die Gewindeart sowie den Nennungsdurchmesser. So hat die Stockschraube M8 im oberen Bereich ein metrisches Gewinde mit einem Nennungsdurchmesser von 8 Millimetern und ein grobes, selbstschneidendes Holzgewinde im unteren Bereich. Bei Stockschrauben M8 variieren die Gewindelänge des Holzgewindes, die Gewindelänge des metrischen Gewindes und somit auch die Gesamtlänge der Stockschraube. Stockschrauben der Größe M8 erhalten sie bei Würth in folgenden Längen:

  • Stockschraube Stahl verzinkt: 50 mm – 220 mm
  • Stockschraube verzinkter Stahl, 4.8: 110 mm
  • Stockschraube Edelstahl: 50 mm – 200 mm

Stockschrauben M10

Das metrische Gewinde von Stockschrauben der Norm M10 hat einen Nennungsdurchmesser von 10 Millimetern. Am metrischen Gewinde wird bei der Montage die Mutter angebracht. Das Innengewinde der Mutter sollte also zum metrischen Gewinde der Schraube passen. Auch die Stockschrauben M10 sind in verschiedenen Gewindelängen und Gesamtlängen bei Würth erhältlich.

  • Stockschraube Stahl verzinkt: 60 mm – 300 mm
  • Stockschraube Edelstahl: 80 mm – 200 mm

Stockschrauben M12

Stockschrauben M12 haben ein metrisches Gewinde im oberen Bereich mit einem Nennungsdurchmesser von 12 Millimetern. Auch bei Stockschrauben M12 variieren die Gesamtlänge der Schraube, die Schlüsselweite und die Gewindelänge des Holzgewindes. Im Onlineshop von Würth erhalten Sie Stockschrauben der Norm M12 aus verzinktem Stahl. Diese sind für die Montage in Innenbereichen empfehlenswert.

  • Stockschraube Stahl verzinkt: 100 mm Gesamtlänge

Stockschrauben M14

Der Nennungsdurchmesser einer Stockschraube M14 beträgt 14 Millimeter. Sie hat genau wie die anderen Stockschrauben ein metrisches Gewinde im oberen Bereich und ein Holzgewinde an der gegenüberliegenden Seite der Schraube. Außerdem variiert je nach Modell die Gewindelänge des Holzgewindes, die Länge des metrischen Gewindes und so auch die Gesamtlänge der Stockschraube.

Stockschrauben M16

Die Stockschraube M16 ist im Nennungsdurchmesser ihres metrischen Gewindes mit 16 Millimetern etwas größer als die Stockschraube M14. Sowohl das metrische Gewinde als auch das selbstschneidende Holzgewinde variieren in ihrer Länge, genauso wie die Gesamtlänge der Stockschraube. Je nach Anwendungsfall sollten Sie eine längere oder kürzere Schraube für Ihre nächste Montage aus dem Sortiment von Würth auswählen.

Stockschrauben M20

Die Stockschrauben mit einem Nennungsdurchmesser des metrischen Gewebes von 20 Millimetern haben den größten Durchmesser im Stockschrauben-Sortiment von Würth. Auch bei diesem Modell können Sie zwischen verschiedenen Gewindelängen des metrischen Gewindes und des Holzgewindes sowie der Gesamtlänge Ihrer Stockschraube wählen.

Stockschrauben mit Innengewinde

Um Objekte wie z.B. Waschbecken, Klimaanlagen oder Solaranlagen zu montieren, benötigen Sie neben Stockschrauben mit Innengewinde auch die passenden Muttern. Selbstverständlich muss das Außengewinde der Stockschraube in seinem Nennungsdurchmesser zum Innengewinde der Mutter passen. Achten Sie also beim Kauf von Stockschrauben und Muttern unbedingt darauf, dass ihr Nennungsdurchmesser gleich groß ist.

Der große Vorteil von Stockschrauben in der Montage von Objekten ist, dass Sie bspw. zum Austauschen eines Waschbeckens einfach nur die Mutter vom metrischen Gewinde der Stockschraube drehen müssen, anstatt die gesamte Schraube aus der Wand zu entfernen. Die passenden Muttern und Schraubenschlüssel für Ihre Stockschrauben sind ebenfalls im Shop von Würth erhältlich und komplettieren Ihr Equipment. Mit den Produkten von Würth fehlt nichts mehr im Werkzeugkoffer. Schauen Sie sich online um oder besuchen Sie eine Filiale in Ihrer Nähe.

Stockschrauben aus Edelstahl

Stockschrauben aus Edelstahl sind besonders für die Montage von Objekten im Außenbereich geeignet, da Edelstahl korrosionsbeständig, wetterfest, langlebig und temperaturbeständig ist. Im Außenbereich werden Stockschrauben aus Edelstahl bspw. häufig für Solarmontagen eingesetzt. Achten Sie auch hier darauf, passende Muttern und Scheiben aus Edelstahl zu kaufen, um schnellen Verschleiß durch Korrosion zu verhindern. Bei Würth finden Sie im Sortiment eine große Auswahl an Stockschrauben aus Edelstahl in verschiedenen Längen.

  • Stockschraube Edelstahl M6 (50 mm – 120 mm)
  • Stockschraube Edelstahl M8 (50 mm – 200 mm)
  • Stockschraube Edelstahl M10 (80 mm – 200 mm)

Stockschrauben für Beton

Stockschrauben für Beton sind genauso wie die anderen Stockschrauben im Sortiment von Würth sehr schnell und einfach zu montieren und können ohne Wartezeit nach der Montage mit hohen Traglasten belastet werden. Bei Montagen im Außenbereich sollten Sie die wetterbeständigen Stockschrauben für Beton aus Edelstahl wählen, während für Innenräume auch verzinkter Stahl ausreichend ist. Alle Stockschrauben für Beton von Würth haben kleine Achs- und Randabstände durch eine sehr geringe Spreizwirkung. Im Shop von Würth finden Sie Stockschrauben für Beton in verschiedenen Materialien und Dübellängen.

  • Stockschraube Beton (verzinkter Stahl): 35mm, 55mm, 75mm, 95mm
  • Stockschraube Beton lang (verzinkter Stahl): 135mm, 155mm, 175mm, 195mm
  • Stockschraube Beton (Edelstahl): 8mm, 10mm

Praktische Vorteile durch die Besonderheiten der Stockschrauben

Stockschrauben haben zwei entscheidende Vorteile:

  • die Anwendung bei wenig Platz: Gerade bei Waschbecken und Sanitäranlagen ist der Raum zum Arbeiten begrenzt. Eine Schraube, die nur von der Kopfseite her einzudrehen wäre, wäre hierbei kaum geeignet. Sie könnte bei der Montage für Probleme sorgen und damit Zeit kosten. Stockschrauben sind die Lösung für dieses Problem. Sie besitzen zwischen den beiden Gewinden einen Sechskant-Teil. Damit lässt sie sich auf engstem Raum und von der Seite mit einem Schraubenschlüssel eindrehen.
  • die unkomplizierte Demontage: So einfach die Montage ist, manchmal muss etwas ausgewechselt, geändert oder ersetzt werden. Die Demontage folgt und sollte so reibungslos wie möglich ablaufen. Das gelingt mit der Stockschraube. Soll zum Beispiel das Waschbecken ausgetauscht und abgenommen werden, muss nicht die ganze Schraube herausgedreht werden. Das würde die Schraube selbst und die Wand in Mitleidenschaft ziehen. Durch das Lösen der Mutter kann jedes Objekt einfach entfernt und die Schraube in der Wand weiterhin verwendet werden.

Die ungewöhnliche Form der Stockschraube hat vor allem praktische Aspekte und erleichtert die Arbeit. Eine gewöhnliche Schraube ist demnach nicht für jeden Einsatzort geeignet. Statten Sie sich mit den hochwertigen Stockschrauben von Würth aus.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.