Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsäge Akku

Eine Akku-Stichsäge ist ein tragbares Werkzeug zum Schneiden von verschiedenen Materialien. Sie verfügt über einen wiederaufladbaren Akku und wird überwiegend für präzise Schnitte verwendet. Akku-Stichsägen können beispielsweise im Tischlerhandwerk für die Herstellung von komplexen Werkstücken oder in der Industrie zur Bearbeitung von Prototypen genutzt werden. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie Pendelhub-Stichsägen oder Modelle mit Schnellspannfutter. Akku-Stichsägen von Würth zeichnen sich durch ihre robuste und ergonomische Bauweise sowie das ausgezeichnete Schnittergebnis aus. Dabei können sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff schneiden.

Für präzise Sägearbeiten: Stichsägen von WÜRTH

Wenn im Kfz-Betrieb oder beim Hausbau Formschnitte oder Kurvenschnitte notwendig werden, sind Stichsägen das passende Werkzeug. Dank des vertikalen Sägeblatts ist eine präzise Schnittführung vor allem in Kurven für Profi-Handwerker kein Problem. Bei WÜRTH finden Kunden eine Auswahl verschiedener Stichsägen speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch und für Arbeiten auf Baustellen. Erfahren Sie mehr über Stichsägen in höchster Qualität von WÜRTH.

Universell einsetzbar: Stichsägen ermöglichen ein vielseitiges Arbeiten

Mit einer Stichsäge können unterschiedliche Werkstoffe bearbeitet werden. So kommen die Sägen sowohl bei der Bearbeitung von Holz, z. B. im Möbelbau, aber auch bei der Bearbeitung von Karosserieteilen oder Gipskarton zum Einsatz. Hierfür greifen Profis auf spezielle Sägeblätter wie Stichsägeblätter für Metall oder Stichsägeblätter für Karossierenzurück. Wie auch die Säbelsäge beruht das Funktionsprinzip der Stichsäge auf dem Pendelhub: Zusätzlich zur vertikalen Sägebewegung pendelt das Sägeblatt auch nach vorne und hinten. Dadurch erhöht sich die Sägeleistung und die Späne werden besser ausgeworfen.

Die richtige Wahl treffen: Darauf sollten Sie beim Kauf einer Stichsäge achten

Jeder Arbeitseinsatz stellt andere Ansprüche an die zu verwendenden Werkzeuge und Maschinen. Bei WÜRTH finden Sie in erster Linie zwei Arten von Stichsägen:

  • Pendelstichsägen für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch sind ideal für feine Arbeiten, die ein genaues Arbeiten erfordern: Eine innovative Sägeblattführung sorgt dafür, dass sich das Sägeblatt nur minimal biegen kann. Zudem überzeugen diese Sägen mit einer hervorragenden Laufruhe. Dadurch wird nicht nur die Arbeit mit diesen Stichsägen vereinfacht, sondern gleichzeitig auch die Präzision der Schnitte gewährleistet. Bei WÜRTH finden Sie präzise Stichsägen mit Stabgriff sowie Pendelstichsägen mit Bügelgriff. Die Griffe verfügen über einen kleinen Umfang, sodass sie gut in der Hand liegen und die Säge gut kontrollierbar bleibt.
  • Pendelstichsägen für Arbeiten im harten Baustelleneinsatz sind die richtige Wahl für den Einsatz in harten und dicken Materialien. Hier sorgt ein überlastfähiger Motor dafür, dass z. B. auch harte und dicke Balken mit hoher Leistungsreserve bearbeitet werden können. Leistungsstarke Stichsägen mit Stabgriff sind ergonomisch geformt und mit einer Softgripfläche ausgestattet, die einen hohen Arbeitskomfort bietet. Ebenso wie bei Stichsägen mit Bügelgriff erfordert der Sägeblattwechsel kein separates Werkzeug.

Stichsägen und passendes Zubehör – jederzeit bei WÜRTH bestellen

Entscheidend für optimale Ergebnisse ist nicht nur die Wahl der Stichsäge. Ebenso wichtig ist die Wahl des passenden Stichsägeblatts – denn sonst wird die Arbeit schnell durch unscharfe, verbogene oder überhitzte Sägeblätter unterbrochen. WÜRTH bietet ein umfassendes Sortiment an Stichsägen und passendem Zubehör sowie eine geeignete Schutzausrüstung, um die Arbeitssicherheit aller Arbeitskräfte zu sichern.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.