Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steinbohrer Sortiment

Steinbohrer Sets und Sortimente sind Werkzeuge, die speziell für Bohrarbeiten in Stein oder Beton entwickelt wurden. Sie bestehen in der Regel aus verschiedenen Größen von Bohrern, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Steinbohrer Sets und Sortimente werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie etwa der Bauindustrie und dem Handwerk. Hier kommen sie bei der Montage von beispielsweise Fenstern, Türen oder Fußböden zum Einsatz. Die Steinbohrer Sets und Sortimenten von Würth zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus, für ein effizientes und präzises Arbeiten.

Langlebige und vielseitig – hochwertige Steinbohrer von Würth

Bei Konstruktions- und Installationsarbeiten und immer dann, wenn in besonders dichtes Gefüge gebohrt werden muss, kommen Steinbohrer zum Einsatz. Sie durchbohren nicht nur Naturstein, sondern auch Beton und Leichtbeton sowie Fliesen. Für diese besonderen Anforderungen sind Steinbohrer von WÜRTH aus Carbon- oder Werkzeugstahl gefertigt und verfügen über die typische Werkzeugspitze aus Hartmetall. Wählen Sie die passenden Steinbohrer aus dem großen Sortiment von WÜRTH und lesen Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Ausführungen und Einsatzbereichen von Steinbohrern.

Steinbohrer – speziell geformt für Arbeiten in dichtem Gefüge

Während weiche Materialien wie Holz mit einem speziellen Holzbohrer sauber und ohne Ausrisse der Holzfaser gebohrt werden können, braucht es für dichte Werkstoffe andere Voraussetzungen: Dank der keil- oder pfeilförmigen Spitze aus Hartmetall bohren Steinbohrer ohne Verhaken in feste Stoffe wie Beton, Granit, Naturstein oder Fliesen. Die Bohrspitze ist besonders widerstandsfähig, und ihre Form bestimmt den jeweiligen Einsatzbereich: Eine stumpfe Spitze wird für Mauerwerk oder Beton eingesetzt, während sich geschliffene Spitzen für Arbeiten in Granit oder Fliesen eignen.

Der passende Bohrer für jeden Maschinentyp – online bei WÜRTH

Welcher Steinbohrer zum Einsatz kommt, hängt zum einen vom Werkstoff, zum anderen von der verwendeten Bohrmaschine ab.

  • Hammerbohrer: Hammerbohrer werden in Beton oder Mauerwerk eingesetzt. Die Hammerbohrer Max zeichnen sich durch die spiralförmige Förderwendel und eine spezielle Bohrspitzengeometrie aus, die einen schnellen Bohrmehltransport begünstigen. Viele der Hammerbohrer im Sortiment von WÜRTH sind armierungsfest und durchdringen auch Stahlarmierungen im Mauerwerk.
  • Fliesenbohrer: Für präzise und feine Bohrarbeiten, wie sie bei Fliesen oder auch Ziegeln notwendig sind, werden meist normale Bohrmaschinen mit speziellen Fliesenbohrern verwendet. Die geschliffene Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren und präzise, ausbruchsfreie Bohrlöcher selbst in Feinsteinzeug, Glas und Porzellan.
  • Schlagbohrer: Bohrer für Schlagbohrmaschinen müssen besonders stabil sein und die Schlagkraft optimal durchleiten können. Die Schlagbohrer von WÜRTH ermöglichen durch hochbelastbare Hartmetallspitzen, mehrspiralige Förderwendeln und optimale Zentriereigenschaften präzise Arbeiten auch in härtesten Stoffen.
  • Mehrzweckbohrer: Leistungsstarke Elektrobohrmaschinen werden oft für universelle Anwendungen eingesetzt. Passend dazu gibt es bei WÜRTH Mehrzweckbohrer, die für Materialien wie Metall und Kunststoff, aber auch bei leichteren Arbeiten mit Ziegeln oder Stein eingesetzt werden können.

Steinbohrer von Würth - Sauber bohren in Stein, Beton und Feinsteinzeug

Entdecken Sie in der großen Auswahl von WÜRTH auch Steinbohrer mit SDS-Aufnahmeschaft, die nicht nur eine optimale Kraftübertragung von der Maschine zum Bohrer gewährleisten, sondern dank des mit verschiedenen Aufsätzen kompatiblen Systems auch einen schnellen Bohrer- und Meißelwechsel mit nur einer Maschine ermöglichen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.