Ein Steckschlüsselsatz in 3/8 Zoll, auch bekannt als 3/8 Zoll Ratschenkasten, Knarrenkasten oder Nusskasten, ist ein mehr teiliges Werkzeugset zum Lösen und Festziehen von Schrauben und Muttern. Dieses Set besteht aus verschiedenen Stecknüssen, Verlängerungen und einem Griff, die alle auf den 3/8-Zoll-Antrieb passen. Das 3/8 Zoll-Maß bezieht sich auf die Größe des Aufsatzes und gibt an, dass er für Schrauben mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet ist. In diversen Gewerben wie dem Kfz-Bereich, dem Maschinen- und Anlagebau sowie der Montagetechnik ist dieses Sortiment unentbehrlich. Die verschiedenen Ausführungen des Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll von Würth sind präzise gefertigt, sodass eine hohe Arbeitsgenauigkeit und -sicherheit gewährleistet ist.