Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüssel 3/4 Zoll Sortiment

Ein Steckschlüsselsatz in 3/4 Zoll, auch bekannt als 3/4 Zoll Nusskasten, Ratschenkasten oder Knarrenkasten, bietet nicht nur eine umfassende Auswahl an Stecknüssen und Ratschen, sondern auch Kardangelenke, Umschaltknarren und Verlängerungen für verschiedenste Anwendungen. Mit einem ergonomischen Quergriff und präzise gearbeiteten Steckschlüsseleinsätzen ist der Nusskasten 3/4 Zoll von Würth der unentbehrliche Begleiter für den Fahrzeug- und Maschinenbau, bei professionellen Montagearbeiten sowie in der Landwirtschaft und Industrie, wo zuverlässige Werkzeuge von größter Bedeutung sind.

Steckschlüsselsatz 3/4 Zoll – Die perfekte Ausstattung jeder Werkstatt

Der Steckschlüssel Satz 3/4 Zoll ist die unverzichtbare Ausstattung jeder Werkstatt, insbesondere für Profis im Bereich Fahrzeug- und Maschinenbau. Mit einer breiten Auswahl an ¾ Zoll Stecknüssen, ¾ Zoll Ratschen und Umschaltknarren bietet dieses Sortiment die notwendige Vielseitigkeit für eine Vielzahl an Anwendungen. Von der Wartung von LKWs und schweren Maschinen bis hin zur Montage von Kraftwellen und Betätigungswerkzeugen – diese mehrteilig zusammengestellte Ausrüstung garantiert präzise und effiziente Ergebnisse. Mit robusten Werkzeugen und einer zuverlässigen Kraftübertragung ist der 3/4 Zoll Steckschlüsselsatz von Würth ein unverzichtbarer Begleiter für jede Herausforderung in der Werkstatt.

Ratschenkästen und Knarrenkästen mit ¾ Zoll Aufnahme mit ZEBRA®-Werkzeug in verschiedenen Ausführungen

Für Profis, die auf Qualität und Vielseitigkeit setzen, bieten ¾ Zoll Ratschenkästen und ¾ Zoll Knarrenkästen mit ZEBRA®-Werkzeugen von Würth eine unschlagbare Lösung. Diese speziellen Werkzeugkästen werden den Anforderungen unterschiedlicher Aufgaben gerecht. Mit hochwertigen Steckschlüsseln, Stecknüssen und ¾ Zoll -Verlängerungen sind sie die ideale Ergänzung für den professionellen Einsatz. Die präzise gearbeiteten Knarrenkästen mit ihrem zuverlässigen Antrieb und den fein gearbeiteten Zähnen ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung und sorgen für ein reibungsloses Arbeiten in jeder Situation. Egal ob in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in anderen Branchen – diese Werkzeugsets bieten die nötige Robustheit und Qualität für anspruchsvolle Anwendungen.

Nusskasten 3/4 Zoll mit metrischen Steckschlüsseln in Profi-Qualität und praktischer Metallbox

Der Nusskasten 3/4 Zoll mit metrischen Steckschlüsseln in Profi-Qualität ist eine unverzichtbare Ergänzung für jede Werkstatt, insbesondere im LKW-Bereich und anderen schweren Fahrzeugen. Metrische Steckschlüssel inkl. ¾ Zoll Quergriff bieten den Vorteil einer präzisen Passform, die ein sicheres und effizientes Arbeiten ermöglicht. Diese hochwertigen Werkzeuge sind speziell für professionelle Anwendungen konzipiert und gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Die praktische Metallbox zur Aufbewahrung der Steckschlüssel bietet nicht nur einen sicheren und ordentlichen Aufbewahrungsort, sondern auch Schutz vor Beschädigungen und Verlust. Mit ihrer robusten Konstruktion ist der ¾ Zoll Nusskasten ideal für den täglichen Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen.

3/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze mit innovativem POWERDRIV®-Antrieb

Die 3/4 Zoll Steckschlüssel mit dem innovativen POWERDRIV®-Antrieb stellen eine bahnbrechende Entwicklung in der Welt der Werkzeugtechnologie dar. Dieser Antrieb zeichnet sich durch eine optimierte Übertragung von Drehmoment und Kraft aus, was zu einer effizienteren Leistung und einer verlängerten Lebensdauer der Werkzeuge führt. Durch die spezielle Konstruktion des POWERDRIV®-Antriebs wird eine verbesserte Passform zwischen Steckschlüsseleinsatz und Befestigungselement erreicht, was wiederum das Risiko von Beschädigungen reduziert und ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht.

6- und 12-Kant Steckschlüssel mit 3/4 Zoll Aufnahme im praktischen Set

Die praktischen Sets mit ¾ Zoll 6-Kant Steckschlüsseln und 12-Kant Steckschlüsseln in ¾ Zoll von Würth bieten vielseitige Lösungen für eine breite Palette an Anwendungen in der Werkstatt und darüber hinaus.

Das 6-kant Steckschlüssel Set mit 3/4 Zoll Aufnahme zeichnet sich durch die robuste Bauweise der Steckschlüssel und die Fähigkeit aus, ein hohes Drehmoment zu übertragen. Dies ist ideal für Aufgaben mit starken Befestigungselementen. Mit diesem Set sind Profis bestens gerüstet, um verschiedene Montage- und Demontagearbeiten effizient durchzuführen.

Das 12-kant Steckschlüssel Set mit 3/4 Zoll Aufnahme enthält eine Auswahl hochwertiger 12-kant Steckschlüssel, welche eine verbesserte Zugänglichkeit zu Befestigungselementen, insbesondere in beengten Bereichen, bietet. Dadurch sind 12-kant Streckschlüssel besonders praktisch für komplizierte Montage- und Demontagearbeiten.

Weitere Steckschlüssel-Sortimente, Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen im Sortiment von Würth

Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen, für Konstriktions- und Montagearbeiten finden Sie im Online-Shop von Würth weitere Steckschlüssel-Sortimente mit unterschiedlichen Zoll-Aufnahmen Profi-Qualität:

Nusskasten 1/2 Zoll Ratschenkasten 1/2 Zoll Knarrenkasten 1/2 Zoll
Nusskasten 1/4 Zoll Ratschenkasten 1/4 Zoll Knarrenkasten 1/4 Zoll
Nusskasten 3/8 Zoll Ratschenkasten 3/8 Zoll Knarrenkasten 3/8 Zoll
Nusskasten 1 Zoll Ratschenkasten 1 Zoll Knarrenkasten 1 Zoll

Würth ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um professionelle Werkzeuge und Maschinen geht. Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für eine vollständige Werkstattausrüstung benötigen. Vertrauen Sie auf Würth-Qualität!

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.