1/4 Zoll und 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll und 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

59-teilig: Umfangreiches Sortiment aus 1/4 Zoll und 1/2 Zoll für einen sehr breiten Einsatzbereich, Knarren mit Hebelumschaltung.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 59 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
096509059
59 Stck
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
Inhalt: 59 Teile



1/4 Zoll:


  • 1 Hebelumschaltknarre

  • 1 Winkelverlängerung 25 mm

  • 1 Verlängerung 150 mm

  • 1 Verlängerung flexibel 150 mm

  • 1 Kardangelenk,

  • 1 Schraubendrehersteckgriff 1/4 Zoll

  • 1 Adapter mit Schnellwechselfutter

  • 12 Steckschlüsseleinsätze SW:

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


  • 3 Bits PH:

PH 1, 2, 3


  • 4 Bits für Innensechskant:

SW 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 Bits TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40


  • 1 Bit Schlitz:

0,8 x 5,5 mm



1/2 Zoll:


  • 1 Hebelumschaltknarre

  • 1 Winkelverlängerung 53 mm

  • 1 Verlängerung 125 mm

  • 1 Verlängerung 250 mm

  • 1 Kardangelenk

  • 19 Steckschlüsseleinsätze-SW:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32