Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sägen-Set Starlock Max
Das Starter-Set mit Starlock Max Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kompatibilität
Passend für Multischneider mit Starlock Max Aufnahme
Für unterscheidliche Schnitttiefen
Die im Set enthaltenen Sägeblätter weisen eine Schnitttiefe von 45-70 mm auf
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!