Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Max Segmentsägeblatt Einzelzahn
Für extrem schnelle, saubere und bündige Trenn- und Tauchschnitte.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extra tiefe und bündige Schnitte
Große Segmentklingen
Schneller und sauber Schnitt
Seitliche Verzahnung
Reduzierung von Brandflecken
Die freistehenden Zähne verhindern ein Verklemmen und reduzieren somit Brandflecken.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Für rechtwinklige Trennschnitte von Kanthölzern (60 x 60 mm). Zum Sägen von Parkett, Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln und Kunststoffkabelkanälen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!