Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn

Der Alleskönner auf der Baustelle für extra tiefe und grobe Tauchschnitte.

  • Schnitttiefe: 80 mm
  • Schnittbreite: 32 mm
  • Werkstoff: Bimetall
  • Aufnahmetyp: Starlock Max
  • Ausführung Sägeblatt: Einzelverzahnt (regulär)
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Dünnwandiger Stahl, Dünnblech Stahl, Buntmetall, Faserplatten, GFK, Gipskarton
  • Passende Maschinen: Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100
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
Art.-Nr. Schnitttiefe Schnittbreite Werkstoff Aufnahmetyp Anzahl VE
Preis/VE
0696123410
80 mm 32 mm Bimetall Starlock Max
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
Schneller Arbeitsfortschritt


Durch die sehr lange Ausführung erhöht sich der Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.



Präzise, einfach und sicher


Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse.

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.