Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stangenscharnier

Ein Stangenscharnier, auch als Möbelscharnier oder Klavierband bezeichnet, ist ein längliches Verbindungselement, das typischerweise für die bewegliche Verknüpfung zweier fester Teile verwendet wird. Diese Scharniere sind aus Stahl oder Edelstahl gefertigt, wodurch sie sowohl stabil als auch rostbeständig sind. Stangenscharniere eignen sich hervorragend für den Möbelbau, bei Türen, Klappen und in der Klaviertechnik, da sie über die gesamte Länge verteilt eine gleichmäßige Lastaufnahme und Scharnierbewegung ermöglichen. Die hochwertigen Stangenscharniere von Würth überzeugen durch ihre präzise Verarbeitung und Langlebigkeit, was sie zur bevorzugten Wahl für Fachleute aus Handwerk und Industrie macht.