Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erdungsstab

Ein Erdungsstab ist ein Metallstab, der in den Boden getrieben wird, um eine elektrisch leitende Verbindung zwischen einem elektrisch betriebenen Gerät und der Erde herzustellen. Dadurch wird die Entladung von statischer Elektrizität verhindert sowie eine elektrische Isolation des Geräts. Erdungsstäbe werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, besonders in der Elektrotechnik, um z.B. Maschinen oder Produktionsanlagen zu schützen. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Erdungsstäbe, die aus feuerverzinktem Stahl hergestellt sind und eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Außerdem sind sie durch spezielle Verfahren gegen Abnutzung und Verschleiß geschützt.