Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Senkkopf

Spanplattenschrauben mit Senkkopf zeichnen sich durch einen Kopf aus, der beim Eindrehen bündig mit dem Material abschließt. Dank ihres Senkkopfes können sie in Holz versenken, ohne dieses zu beschädigen. Hergestellt aus Stahl oder Edelstahl, bieten sie Festigkeit und je nach Materialwahl Korrosionsbeständigkeit. Sie besitzen ein spezielles Holzschraubengewinde, das für sicheren Halt in Spanplatten sorgt. Verwendet werden diese Schrauben für Möbelbau, Innenausbau und allgemeine Holzverbindungen, wo eine glatte Oberfläche gewünscht ist. Die Spanplattenschrauben mit Senkkopf von Würth stehen für Profi-Qualität, da sie aus hochwertigem Material präzise gefertigt sind und optimale Haltbarkeit bieten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschraube Senkkopf